Références
Gedore :7 R 16
Rubix :8965-5306842
Fabricant :2297140
EAN :4010886889282

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET DROIT 16 MM 7 R 16
Clé à cliquet combinée 16 mm Avec la même taille à chaque extrémité Profil plat UD Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm Pour un desserrage du cliquet et un serrage rapide Transfert de couple élevé Profil creux agréable à tenir Géométrie résistante à la déformation avec double effet de spirale en T Acier au vanadium GEDORE 31CrV3 Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse Forgé à chaud Mâchoire rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales Technologie GEDORE éprouvée combinée à nouveau : mâchoires de clé classique no. En combinaison avec l'adaptateur 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la clé 7 R peut être utilisée comme cliquet (à embout) Brevet européen déposé
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 |
|---|---|
| Longueur | 212 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,35 € HT
/ 5 unités
263,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours