Douille Gedore K 19 17, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 17 mm | Longueur: 38 mm
Clé à chocs Clé à douille 1/2 "6 côtés K 19
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :K 19 17
Rubix :8965-5441085
Fabricant :6160870
EAN :4010886616086


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur | 38 mm |
Détails articles : DOUILLE IMPACT 1/2, 17 MM 6 PANS, K 19 17
Douille à percussion 1/2" hex 17 mm Selon DIN 3129, ISO 2725-2 Fonctionnement mécanique, adapté à tous les outils électriques et pneumatiques standard Entraînement carré selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acier spécial GEDORE, finition métal-fusil * non standardisé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € HT
/ unité
15,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours