Clé de serrage Gedore 133 50

Clé à chocs 133 (MM)

Voir les informations techniques

Références

Gedore :133 50
Rubix :8965-5441894
Fabricant :6400770
EAN :4010886640074
CLE A FOURCHE A FRAPPER 50 MM 133 50

Résumé technique

Ouverture50
Longueur281 mm
Typeclé plate

Détails articles : CLE A FOURCHE A FRAPPER 50 MM 133 50


Clé ouverte à frapperConception: DIN 133. Fabriquée en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, mâchoire inclinée à 15°. Application : Pour les travaux d'assemblage extrêmement lourds.
Clé à ergots ouverte 50 mm Pour travaux très lourds Selon DIN 133 Jusqu'à une longueur de 500 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de 525 mm matériau C35 Dimensions spéciales sur demande * non standardisé

Informations techniques


Attributs
Ouverture50
Longueur281 mm
Typeclé plate
100,34 HT
/ unité
120,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours