Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix :0326-2565733
Fabricant :575511
EAN :4052568260682

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l25-m52-md-g14-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l25-m52-md-g14-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,25 € HT
/ unité
145,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours