Pochoir et élément de marquage Wilmart 315112, Type : Chiffre à pocher écriture capitale | Nombre d'éléments : 9
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 70mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315112
Rubix :0130-5053658
EAN :3363673151125


Résumé technique
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H. 70MM ECRITURE CAPITALE
Informations techniques
Attributs
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,96 € HT
/ unité
31,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h