Pochoir et élément de marquage Wilmart 315113, Type : Chiffre à pocher écriture capitale | Nombre d'éléments : 9
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 80mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315113
Rubix :0130-5053660
EAN :3363673151132


Résumé technique
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H. 80MM ECRITURE CAPITALE
De 15 à 100 mm : métal mince haute résistance . De 120 à 300 mm : Zinc 5/10e. Hauteur : 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
| Largeur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,56 € HT
/ unité
31,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours