Pochoir et élément de marquage Wilmart 315110, Type : Pochoir métal | Nombre d'éléments : 1
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 50mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315110
Rubix :0130-5053656
EAN :3363673151101
Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H. 50MM ECRITURE CAPITALE
De 15 à 100 mm : métal mince haute résistance . De 120 à 300 mm : Zinc 5/10e. Hauteur : 50 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pochoir métal |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,42 € HT
/ unité
17,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

