Pochoir et élément de marquage Wilmart 315103, Type : Chiffre à pocher écriture capitale | Nombre d'éléments : 9
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 15mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315103
Rubix :0130-5053649
EAN :3363673151033


Résumé technique
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H. 15MM ECRITURE CAPITALE
Informations techniques
Attributs
| Type | chiffre à pocher écriture capitale |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 9 |
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € HT
/ unité
17,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours