Chiffon textile Compas DBCAL.8,5K, Couleur : Blanc | Matière principale : Textile
Chiffons drap blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Compas :DBCAL.8,5K
Rubix :6906-6065043

Documents
Détails articles : CHIFFON CALIBRE DRAP BLANC 220F 39X49 CM
DRAP BLANC BLANCHISSERIE - 220 Fts 40 x 50 cm A PLAT - 8,5 kg, 220 formats à plat de 40 X 50 cm, poids/colis : 8,5 Kg env. Conditionné dans un carton blanc. Dimensions des formats : 39 x 49 cm, couleur : Blanc. Absorption : Bonne, épaisseur : Fin, Douceur : Bonne, particularités : Sans coutures.
Applications
Application : pour un essuyage de qualité, économique et rationnel avec des formats constants. Secteur : Toutes industries, BTP, artisans, EP, collectivités, administrations, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | textile |
| Matière | drap blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,59 € HT
/ carton
195,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h