Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0114-YWA-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0114-YWA-42
Rubix :C456-6068492
Fabricant :CA-B0114-YWA 42
EAN :8032790807172

Détails articles : CHAUSSURE VERDI NOIR S3 SRC P42 HAUTE -LIGNE CLASSIC B0114N
Base chaussure de sécurité verdi s3 mt 42
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,60 € HT
/ paire
93,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
