Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité TREKS30BFVA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussures Trek brun S3 WRU HI HRO CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TREKS30BFVA-43
Rubix :4448-6125344
Fabricant :TREKS30BFVA-43
EAN :3237154062432

Documents
Détails articles : CHAUSSURE TREK BRUN FONCE S3 P43 SYMPATEX HRO
Les chaussures de sécurité Trek Brun S3 de Lemaitre Sécurité, issues de la gamme TRAIL VIBRAM®, sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort durable, même dans les environnements extrêmes. Dotées d'une membrane Sympatex imper-respirante et d’une semelle Vibram® antistatique, ces chaussures garantissent une excellente résistance à l'abrasion, à l'eau et aux glissements. Leur conception robuste et innovante en fait un choix idéal pour les professionnels travaillant sur des terrains difficiles ou dans des conditions climatiques extrêmes.
Caractéristiques:
Les chaussures Trek Brun S3 combinent des matériaux haut de gamme et des technologies avancées pour une protection et un confort accrus. La tige est en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, renforcée avec une finition velours et un textile résistant à l'abrasion pour une durabilité à long terme. La doublure en membrane imper-respirante Sympatex est à la fois 100% imperméable, antibactérienne et respirante. Elle assure une régulation thermique optimale tout en maintenant les pieds au sec. Sa languette avec soufflet permet d'éviter que des poussières ou cailloux s'infiltrent dans la chaussure. La semelle Trail Vibram®, avec son talon décroché de 15 mm, offre un grip exceptionnel et une sécurité renforcée, notamment sur les échelles. De plus, ces chaussures sont compatibles avec des flexions fréquentes et disposent d’un embout de protection en fibre composite ainsi que d’un insert anti-perforation en textile composite haute ténacité.
Spécifications:
- Pointures disponibles : du 35 au 49
- Du 35 au 39 : chaussant femme
- Du 40-49 : chaussant homme
- Poids : varie selon la taille, 645 g (pointure 38), 795 g (pointure 42)
- Tige : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge et croûte de cuir finition velours
- Doublure : membrane Sympatex imper-respirante
- Semelle : polyuréthane/caoutchouc nitrile Vibram® antistatique
- Embout : fibre composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile composite "0" pénétration
- Coefficients d'adhérence : SRA (0,32 à plat, 0,35 au talon) et SRB (0,20 à plat, 0,17 au talon)
- Isolation : contre la chaleur et le froid
- Résistance à l'eau et aux hydrocarbures.
Normes:
Ces chaussures Trek Brun S3 sont conformes à la norme EN ISO 20345, qui définit les exigences en matière de sécurité pour les chaussures professionnelles. Elles offrent une protection contre les chocs et l’écrasement grâce à leur embout de 200 J, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à 1100 N. La norme garantit également des caractéristiques antistatiques, une absorption d’énergie au talon, et une résistance accrue aux glissements sur des surfaces variées. Ces chaussures de sécurité répondent aussi aux critères de la norme SRC, combinant les exigences des standards SRA (adhérence sur sol en céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine) pour assurer une excellente stabilité sur une variété de surfaces.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité, fondée en 1974, est une entreprise française pionnière dans la conception de chaussures de sécurité. Installée en Alsace, elle associe un héritage artisanal à des innovations technologiques de pointe pour développer des produits fiables et performants. Grâce à son réseau international, ses chaussures sont distribuées dans plus de 80 pays, attestant de son rôle clé dans le secteur de la sécurité. La marque se distingue par son engagement à fournir des équipements qui allient protection, confort et durabilité.
Caractéristiques:
Les chaussures Trek Brun S3 combinent des matériaux haut de gamme et des technologies avancées pour une protection et un confort accrus. La tige est en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, renforcée avec une finition velours et un textile résistant à l'abrasion pour une durabilité à long terme. La doublure en membrane imper-respirante Sympatex est à la fois 100% imperméable, antibactérienne et respirante. Elle assure une régulation thermique optimale tout en maintenant les pieds au sec. Sa languette avec soufflet permet d'éviter que des poussières ou cailloux s'infiltrent dans la chaussure. La semelle Trail Vibram®, avec son talon décroché de 15 mm, offre un grip exceptionnel et une sécurité renforcée, notamment sur les échelles. De plus, ces chaussures sont compatibles avec des flexions fréquentes et disposent d’un embout de protection en fibre composite ainsi que d’un insert anti-perforation en textile composite haute ténacité.
Spécifications:
- Pointures disponibles : du 35 au 49
- Du 35 au 39 : chaussant femme
- Du 40-49 : chaussant homme
- Poids : varie selon la taille, 645 g (pointure 38), 795 g (pointure 42)
- Tige : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge et croûte de cuir finition velours
- Doublure : membrane Sympatex imper-respirante
- Semelle : polyuréthane/caoutchouc nitrile Vibram® antistatique
- Embout : fibre composite HDFC
- Insert anti-perforation : textile composite "0" pénétration
- Coefficients d'adhérence : SRA (0,32 à plat, 0,35 au talon) et SRB (0,20 à plat, 0,17 au talon)
- Isolation : contre la chaleur et le froid
- Résistance à l'eau et aux hydrocarbures.
Normes:
Ces chaussures Trek Brun S3 sont conformes à la norme EN ISO 20345, qui définit les exigences en matière de sécurité pour les chaussures professionnelles. Elles offrent une protection contre les chocs et l’écrasement grâce à leur embout de 200 J, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à 1100 N. La norme garantit également des caractéristiques antistatiques, une absorption d’énergie au talon, et une résistance accrue aux glissements sur des surfaces variées. Ces chaussures de sécurité répondent aussi aux critères de la norme SRC, combinant les exigences des standards SRA (adhérence sur sol en céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine) pour assurer une excellente stabilité sur une variété de surfaces.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité, fondée en 1974, est une entreprise française pionnière dans la conception de chaussures de sécurité. Installée en Alsace, elle associe un héritage artisanal à des innovations technologiques de pointe pour développer des produits fiables et performants. Grâce à son réseau international, ses chaussures sont distribuées dans plus de 80 pays, attestant de son rôle clé dans le secteur de la sécurité. La marque se distingue par son engagement à fournir des équipements qui allient protection, confort et durabilité.
Points forts
- Protection renforcée grâce à un embout en fibre composite et un insert anti-perforation textile composite haute ténacité
- Confort accru avec une doublure imper-respirante Sympatex et une semelle anatomique antibactérienne
- Durabilité à long terme grâce à des matériaux de haute qualité et à sa résistance à l’abrasion
- Grip optimal sur tous les terrains avec une semelle Vibram® technique exclusive
- Adaptabilité aux conditions climatiques extrêmes (chaud, froid, humidité)
- Conception ergonomique compatible avec des flexions répétées pour une utilisation intensive
- Confort accru avec une doublure imper-respirante Sympatex et une semelle anatomique antibactérienne
- Durabilité à long terme grâce à des matériaux de haute qualité et à sa résistance à l’abrasion
- Grip optimal sur tous les terrains avec une semelle Vibram® technique exclusive
- Adaptabilité aux conditions climatiques extrêmes (chaud, froid, humidité)
- Conception ergonomique compatible avec des flexions répétées pour une utilisation intensive
Applications
Les chaussures Trek Brun S3 sont idéales pour les professionnels évoluant dans les secteurs tels que les travaux publics, la construction, l’industrie lourde, les activités forestières et outdoor, l’entretien des voiries, et les collectivités. Elles conviennent particulièrement aux terrains difficiles et aux conditions exigeantes, offrant une sécurité et un confort optimaux pour des activités prolongées.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 112,71 €
104,90 € HT
/ paire
125,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
