Chaussures de sécurité mixtes Jalas 5608-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

Chaussures Tempus 5608

Voir les informations techniques

Références

Jalas :5608-41
Rubix :C312-6212017
EAN :6408487544866
CHAUSSURE BASSE 5608 TEMPUS P41

Résumé technique

EU Pointure41
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BASSE 5608 TEMPUS P41


La chaussure de sécurité JALAS TEMPUS 5608 combine design sportif et performance technique pour offrir un confort exceptionnel tout au long de la journée. Idéale pour les environnements exigeants en intérieur, elle garantit une protection fiable contre les chocs, les perforations et les risques de glissade. Grâce à sa semelle extérieure multicolore en caoutchouc nitrile ultra-résistant et son système d’absorption des chocs en PORON XRD, elle se distingue par sa légèreté et sa fiabilité au quotidien.

Caractéristiques :
La chaussure JALAS TEMPUS 5608 a été pensée pour allier protection et ergonomie. Elle est dotée d’un embout de sécurité en acier et d’un insert antiperforation souple en textile composite traité plasma, assurant une barrière efficace contre les objets tranchants au sol. Sa semelle extérieure adhérente, fabriquée en caoutchouc nitrile, offre une résistance exceptionnelle aux huiles tout en prévenant les glissades. L’intérieur est équipé d’une semelle JALAS 8104 FX2 Pro Slim, conçue pour soutenir efficacement la voûte plantaire. Le système d’amortissement Ergothan et la technologie PORON XRD absorbent les chocs à chaque pas, réduisant la fatigue. La tige, constituée de microfibre et textile, favorise la respirabilité de la chaussure.

Spécifications :
- Matériau de la semelle extérieure : caoutchouc nitrile ;
- Matériau de la tige : microfibre et textile ;
- Matériau de la semelle anti-perforation : textile composite traité plasma (PTC) ;
- Embout de sécurité : acier ;
- Propriétés : antistatiques, ESD ;
- Système d’amortissement : Ergothan avec PORON XRD ;
- Semelle intérieure : JALAS 8104 FX2 Pro Slim ;
- Fixation : lacets ;
- Longueur des lacets : 115 cm.

Normes :
Ce modèle JALAS TEMPUS 5608 est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 20345:2011 : garantit la sécurité de base des chaussures de protection, incluant la présence d’un embout résistant à un choc de 200 joules et une semelle antiperforation ;
- S1 : assure la fermeture fermée du talon, les propriétés antistatiques, l’absorption d’énergie au talon et la résistance aux hydrocarbures ;
- P : indique une protection anti-perforation de la semelle ;
- SRC : certifie la résistance au glissement sur sols céramique et acier ;
- DGUV 112-191 : atteste que la chaussure est adaptée à la mise en place de semelles orthopédiques, sans perdre ses propriétés de sécurité.

Informations sur la marque :
JALAS est une marque renommée du groupe Ejendals, spécialiste nordique des équipements de protection individuelle pour les mains et les pieds. Fondée en Finlande, JALAS développe depuis plus de 100 ans des chaussures de sécurité à la pointe du confort et de la performance. Elle s’appuie sur une culture d’innovation continue, notamment en matière d’ergonomie, de prévention des blessures et de durabilité. Ses produits sont conçus et testés en Scandinavie pour répondre aux exigences des professionnels européens.

Points forts

- Absorption des chocs inégalée grâce au système PORON XRD ;
- Confort longue durée grâce à la semelle intérieure ergonomique JALAS FX2 Pro Slim ;
- Excellente protection contre les perforations grâce à l’insert textile traité plasma ;
- Grande résistance au glissement, même sur sols huileux ;
- Structure légère et respirante pour une meilleure régulation thermique ;
- Compatible avec les semelles orthopédiques (norme DGUV 112-191) ;
- Adaptée aux pieds étroits à normaux pour un meilleur maintien ;
- Design sportif et finition multicolore pour une allure moderne.

Applications

La chaussure JALAS TEMPUS 5608 est particulièrement adaptée aux environnements intérieurs nécessitant une bonne résistance aux perforations et au glissement. Elle convient aux zones propres et sèches, comme les ateliers de montage, les entrepôts logistiques ou les sites de production électronique. Grâce à ses propriétés antistatiques et à sa compatibilité ESD, elle peut être utilisée dans les secteurs sensibles aux décharges électrostatiques. Elle est recommandée pour les professionnels travaillant en position debout prolongée, qui recherchent à la fois sécurité, confort et maintien dans leurs déplacements quotidiens.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
Promotion
Au lieu de 153,49
109,00 HT
/ paire
130,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.