Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SUBMS30NR-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures SUBMARINE S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SUBMS30NR-42
Rubix :4448-6196502
EAN :3237154419427

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SUBMARINE S3 HAUT NOIR
Chaussure de sécurité SUBMARINE S3 SRC WR dotée d’une membrane imper-respirante 100% imperméable. Garde le pied au sec. Cuir résistant de 2,0 mm d'épaisseur. Embout 200J aluminium, insert anti-perforation textile. Languette avec soufflet pour prévenir l’intrusion de poussières dans la chaussure. Semelle GENESIS PU2D antistatique. Norme : EN 20345.
Points forts
Doublure membrane imper-respirante Sympatex. 100% imperméable, respirante et anti-bactérienne. Respiration optimale du pied.
Applications
Industrie légère, logistique, manutention, transports.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,38 € HT
/ paire
206,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
42
