Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SPFBS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Speedfox bas S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SPFBS30NR-43
Rubix :4448-6122331
EAN :3237153939438

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SPEEDFOX BAS S3 P43 SAFETIX C07 PU2D
Chaussure basse entièrement non métallique. Tige en cuir grainé hydrofuge. Norme EN20345:2011 S3 SRC.
Points forts
Chaussure polyvalente.
Applications
Usage polyvalent, Indoor et Outdoor: Logistique, industrie, second œuvre, extérieur…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,94 € HT
/ paire
57,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
EU Pointure
43
