Chaussures ESD Base Protection CA-B1502-0WA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Rocket S3 ESD SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1502-0WA-43
Rubix :C456-6180155
Fabricant :CA-B1502-0WA 43
EAN :8050262504732

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ROCKET P43 B1502 S3 ESD SRC
Les chaussures basses ROCKET B1502 de la ligne Oxford par Base Protection réunissent élégance, performance et confort. Idéales pour les professionnels de la direction et du management, ces chaussures de sécurité offrent une protection maximale tout en préservant un style raffiné. Leur conception ergonomique et leurs matériaux haut de gamme en font un choix incontournable pour les professionnels de tout secteur.
Caractéristiques:
Conçues en cuir pleine fleur hydrofuge, ces chaussures de sécurité résistent efficacement à l'eau tout en offrant une grande respirabilité. Leur doublure intérieure, dotée de la technologie SmellStop Deluxe à ions d’argent, empêche la prolifération des micro-organismes, garantissant ainsi une expérience sans odeurs. L’embout SpaceCap en composite assure une protection optimale contre les impacts sans compromettre l’esthétique. Avec leur semelle en PU monodensité, elles apportent un bon amorti et une résistance au glissement adaptée à toutes les surfaces. En plus d'être confortables au quotidien, ces chaussures sont certifiées ESD et utilisables dans les zones protégées des décharges électrostatiques (EPA).
Spécifications:
- Pointures disponibles : 39 à 45.
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Hauteur totale : 89 mm.
- Poids (taille 42) : 539 g.
- Matériaux : tige en cuir pleine fleur hydrofuge, semelle en polyuréthane monodensité.
- Type de construction : Strobel.
- Embout SpaceCap : non métallique, résistant à 200 J.
- Doublure : microfibre à ions d’argent avec effet antimicrobien.
- Semelle : épaisseur sans crampons de 5,5 mm.
- Résistance au glissement (SRC) : conformité aux standards SRA et SRB.
- Absorption d’énergie au talon : 33 J.
- Résistance électrique vers la terre : 3,11 x 10⁷ Ω.
Normes:
Les chaussures ROCKET B1502 sont un EPI de catégorie II, certifié CE selon (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 (protection contre les risques mécaniques et chimiques) : catégorie S3 ESD SRC.
- CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN 61340-4-5:2018, CEI EN 61340-4-3:2018 (protection contre les décharges électrostatiques).
- DGUV 112-191 : adaptation plantaire orthopédique autorisée.
Informations sur la marque:
Base Protection est une référence mondiale dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et ergonomiques. Fondée en Italie, la marque se distingue par son engagement envers la qualité et le confort. Avec plus de 20 ans d’expérience, elle allie recherche scientifique et design moderne pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Base Protection est reconnue pour ses brevets tels que AirTech + TPU Skin, qui révolutionnent l’industrie avec des chaussures légères, flexibles et d’une durabilité exceptionnelle.
Caractéristiques:
Conçues en cuir pleine fleur hydrofuge, ces chaussures de sécurité résistent efficacement à l'eau tout en offrant une grande respirabilité. Leur doublure intérieure, dotée de la technologie SmellStop Deluxe à ions d’argent, empêche la prolifération des micro-organismes, garantissant ainsi une expérience sans odeurs. L’embout SpaceCap en composite assure une protection optimale contre les impacts sans compromettre l’esthétique. Avec leur semelle en PU monodensité, elles apportent un bon amorti et une résistance au glissement adaptée à toutes les surfaces. En plus d'être confortables au quotidien, ces chaussures sont certifiées ESD et utilisables dans les zones protégées des décharges électrostatiques (EPA).
Spécifications:
- Pointures disponibles : 39 à 45.
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Hauteur totale : 89 mm.
- Poids (taille 42) : 539 g.
- Matériaux : tige en cuir pleine fleur hydrofuge, semelle en polyuréthane monodensité.
- Type de construction : Strobel.
- Embout SpaceCap : non métallique, résistant à 200 J.
- Doublure : microfibre à ions d’argent avec effet antimicrobien.
- Semelle : épaisseur sans crampons de 5,5 mm.
- Résistance au glissement (SRC) : conformité aux standards SRA et SRB.
- Absorption d’énergie au talon : 33 J.
- Résistance électrique vers la terre : 3,11 x 10⁷ Ω.
Normes:
Les chaussures ROCKET B1502 sont un EPI de catégorie II, certifié CE selon (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 (protection contre les risques mécaniques et chimiques) : catégorie S3 ESD SRC.
- CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN 61340-4-5:2018, CEI EN 61340-4-3:2018 (protection contre les décharges électrostatiques).
- DGUV 112-191 : adaptation plantaire orthopédique autorisée.
Informations sur la marque:
Base Protection est une référence mondiale dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et ergonomiques. Fondée en Italie, la marque se distingue par son engagement envers la qualité et le confort. Avec plus de 20 ans d’expérience, elle allie recherche scientifique et design moderne pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Base Protection est reconnue pour ses brevets tels que AirTech + TPU Skin, qui révolutionnent l’industrie avec des chaussures légères, flexibles et d’une durabilité exceptionnelle.
Points forts
- Confort exceptionnel grâce à la semelle anti-fatigue AirTech.
- Protection contre les impacts avec l’embout SpaceCap non métallique.
- Réduction des odeurs et environnement sain pour les pieds grâce à la technologie SmellStop Deluxe.
- Design élégant adapté aux métiers du management et de la direction.
- Certification ESD pour une utilisation dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Poids léger pour un port prolongé sans fatigue.
- Protection contre les impacts avec l’embout SpaceCap non métallique.
- Réduction des odeurs et environnement sain pour les pieds grâce à la technologie SmellStop Deluxe.
- Design élégant adapté aux métiers du management et de la direction.
- Certification ESD pour une utilisation dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Poids léger pour un port prolongé sans fatigue.
Applications
Ces chaussures de sécurité basses conviennent à une variété de secteurs professionnels :
- Management et inspections sur site.
- Pompes funèbres et services spécialisés.
- Services et artisanat.
- Chantiers et ateliers industriels légers.
- Industrie légère et électronique.
- Zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA).
- Management et inspections sur site.
- Pompes funèbres et services spécialisés.
- Services et artisanat.
- Chantiers et ateliers industriels légers.
- Industrie légère et électronique.
- Zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Sans métal | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,71 € HT
/ paire
120,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43