Chaussures de sécurité mixtes S.24 6172-9, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussures PHANTOM S1P HRO HI CI SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6172-9
Rubix :1349-6189482
EAN :3660521997622

Documents
Détails articles : CHAUSSURE PHANTOM S1P T43 S1 P HI CI HRO SRC ESD
Ces chaussures de sécurité PHANTOM S1P de S.24 sont conçues pour offrir une respirabilité optimale et un confort exceptionnel aux professionnels. Avec leur conception légère et ergonomique, elles s’adaptent parfaitement aux travailleurs statiques ou en mouvement, tout en maintenant un niveau de protection élevé.
Caractéristiques:
Conçues comme des chaussures de sport, ces chaussures allient élégance et sécurité grâce à des matériaux performants. La tige en mesh polyester 3D assure une respirabilité maximale, tandis que le système de laçage traditionnel permet un ajustement précis au niveau du cou-de-pied. Ces chaussures sont dotées d’un embout CROSSFIBER®, fabriqué à partir de fibres de verre et de carbone, réduisant la fatigue tout en offrant une excellente protection. La semelle anti-perforation SOFTSHIELD® et la semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® complètent cette conception en offrant une adhérence renforcée et un confort durable.
Spécifications:
• Poids : 430 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : mesh polyester avec renforts
• Matelassage : mousse pour un confort supérieur
• Doublure : mesh respirant
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Fermeture : lacets
• Couleur : gris
Normes:
EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur
par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Caractéristiques:
Conçues comme des chaussures de sport, ces chaussures allient élégance et sécurité grâce à des matériaux performants. La tige en mesh polyester 3D assure une respirabilité maximale, tandis que le système de laçage traditionnel permet un ajustement précis au niveau du cou-de-pied. Ces chaussures sont dotées d’un embout CROSSFIBER®, fabriqué à partir de fibres de verre et de carbone, réduisant la fatigue tout en offrant une excellente protection. La semelle anti-perforation SOFTSHIELD® et la semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® complètent cette conception en offrant une adhérence renforcée et un confort durable.
Spécifications:
• Poids : 430 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : mesh polyester avec renforts
• Matelassage : mousse pour un confort supérieur
• Doublure : mesh respirant
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Fermeture : lacets
• Couleur : gris
Normes:
EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur
par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Points forts
• Tige en mesh 3D pour une respirabilité optimale
• Embout CROSSFIBER® ultra-léger et amagnétique pour une protection accrue
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD® légère et flexible
• Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® offrant une adhérence maximale
• Légèreté exceptionnelle avec seulement 430 g en pointure 42
• Conception ergonomique pour un ajustement précis et un confort durable
• Traitements antibactériens et antifongiques pour une hygiène optimale
• Embout CROSSFIBER® ultra-léger et amagnétique pour une protection accrue
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD® légère et flexible
• Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® offrant une adhérence maximale
• Légèreté exceptionnelle avec seulement 430 g en pointure 42
• Conception ergonomique pour un ajustement précis et un confort durable
• Traitements antibactériens et antifongiques pour une hygiène optimale
Applications
Ces chaussures de sécurité PHANTOM S1P sont idéales pour divers secteurs professionnels :
• Industrie légère et maintenance
• Logistique et manutention
• Second œuvre
• Industries spécialisées : micro-électronique, chimie, aérospatiale et autres environnements sensibles conformes aux normes ESD
• Industrie légère et maintenance
• Logistique et manutention
• Second œuvre
• Industries spécialisées : micro-électronique, chimie, aérospatiale et autres environnements sensibles conformes aux normes ESD
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,82 € HT
/ paire
141,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43






