Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité KENDS30BE-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures KENDJI S3 CI SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Lemaitre Sécurité :KENDS30BE-41
Rubix :4448-6173951
EAN :3237154283417

Détails articles : CHAUSSURE KENDJI S3 BAS P41 BLEU
Embout Carbon Top Protection : léger et résistant comme l'acier. Languette soufflée pour prévenir l'intrusion de saletés. Bonne ventilation du pied. Semelle de confort anti-bactérienne à mémoire de forme. Insert anti-perforation en textile haute ténacité, protection de 100% de la surface du pied.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.
Points forts
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre.
Applications
Industrie légère, logistique, second œuvre. Manutentionnaire, carreleur, chauffeur routier.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,35 € HT
/ paire
203,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
41
