Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1002-0WA-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussures K-Pop S1P HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1002-0WA-38
Rubix :C456-6200927
EAN :8050262504916
CHAUSSURES K-POP P38 GAMME KAPTIV S1P HRO SRC
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURES K-POP P38 GAMME KAPTIV S1P HRO SRC


Les chaussures basses K-POP de Base Protection allient confort dynamique et sécurité avancée pour répondre aux exigences des professionnelles. Conçues pour offrir une protection optimale sans compromettre le bien-être, ces chaussures innovantes se distinguent par leur technologie adaptative et leur conception ergonomique. Idéales pour une utilisation prolongée, elles assurent une expérience de travail confortable tout en améliorant la stabilité et en réduisant les risques de blessures.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité intègrent une tige sans coutures renforcée par des tissus techniques résistants à la déchirure. Le système i-daptive® assure une répartition équilibrée des énergies et une stabilité adaptative, corrigeant les oscillations latérales et facilitant une posture optimale. La doublure en tissu technique 3D améliore la respirabilité et inclut un traitement antibactérien permanent, éliminant les mauvaises odeurs et garantissant un environnement sain. La semelle anatomique Dry’n Air, perforée et parfumée, optimise la circulation de l’air pour maintenir le pied sec même lors d’efforts prolongés. Ces chaussures sont certifiées HRO pour une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300 °C.

Spécifications:
- Référence : CA-B1002-0WA.
- Catégorie de sécurité : S1P HRO SRC.
- Chaussant : 10,5 (femme).
- Hauteur : 87 mm.
- Poids (taille 42) : 570 g.
- Pointures disponibles : du 36 au 43.
- Embout : aluminium, résistant à des chocs de 200 J et à un écrasement de 15 kN.
- Semelle : bidensité PU/caoutchouc, HRO (résistante à une chaleur de contact jusqu’à 300 °C).
- Doublure : tissu 3D, haute perméabilité à la vapeur d’eau (21,1 mg/cm²/h).
- Intercalaire : tissu balistique.
- Protection contre les hydrocarbures : oui (FO).
- Absorption d’énergie au talon : 29 J.

Normes:
Les chaussures K-POP sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425. Elles respectent rigoureusement la norme EN ISO 20345. Elles sont classées S1P HRO SRC, garantissant une résistance au glissement (à sec et humide), une protection contre les perforations, ainsi qu’une isolation thermique efficace en conditions de chaleur. De plus, elles respectent la norme DGUV 112-191 qui garantit une compatibilité parfaite avec les orthèses ou les semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection, entreprise basée en Italie en 2005, est un acteur majeur dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Forte de son savoir-faire technique et de son engagement envers le bien-être des travailleurs, la marque intègre des technologies brevetées telles que Dry’n Air et i-daptive®. Base Protection opère dans plus de 140 secteurs comme l’industrie automobile, le bâtiment et les services.

Points forts

- Confort adaptatif : système i-daptive® pour une posture corrigée et une stabilité accrue.
- Respirabilité optimale : doublure technique et semelle perforée assurant un microclimat sec.
- Protection renforcée : embout en aluminium et semelle balistique pour une sécurité maximale.
- Durabilité exceptionnelle : matériaux résistants à la déchirure, à la chaleur et à l’abrasion.
- Traitement antibactérien permanent : protège contre les odeurs et les mycoses.

Applications

Ces chaussures de sécurité sont idéales pour les professionnelles des secteurs du bâtiment, de l’industrie légère et automobile, des services et de l’artisanat. Conçues pour les environnements secs, elles assurent confort et protection lors de longues périodes de travail. Parfaites pour les lignes automatisées et les activités nécessitant une grande stabilité, elles répondent aux besoins des utilisatrices cherchant une solution durable et fiable pour leurs activités quotidiennes.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurgris
Matière principaletextile
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Matièretissu technique
119,24 € HT
/ paire
143,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.