Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1011-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures K-CROSS S3 ESD SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1011-0WA 43
Rubix :C456-6198956
Fabricant :CA-B1011-0WA 43
EAN :8050262505265
CHAUSSURE K-CROSS P43 B1011A S3 ESD SRC
brand logo

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE K-CROSS P43 B1011A S3 ESD SRC


Les chaussures de sécurité basses K-CROSS de Base Protection offrent une combinaison idéale de protection, de confort et de performance. Conçues en microfibre hydrofuge et dotées d’une semelle bidensité TPU/RXT avec technologie i-daptive, elles garantissent une excellente adhérence, une absorption des chocs et une stabilité accrue. Certifiées S3 ESD SRC, elles assurent une protection optimale contre les risques de perforation, les décharges électrostatiques et les glissements.

Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité mixtes K-CROSS se distinguent par leur conception innovante et leur grande polyvalence. Leur tige en microfibre hydrofuge protège efficacement contre l’humidité tout en restant légère et flexible. L’embout en aluminium résistant à 200 joules assure une sécurité renforcée contre les chocs et écrasements. La doublure SmellStop antibactérienne élimine les mauvaises odeurs et améliore l’hygiène du pied. Grâce à la semelle bidensité TPU/RXT et à la technologie i-daptive, elles s’adaptent aux mouvements du pied en assurant un ajustement dynamique et une répartition homogène des charges. Ce système innovant absorbe les chocs, réduit la fatigue musculaire et favorise une posture plus stable, garantissant ainsi un confort durable même lors d’une utilisation prolongée. De plus, le système Dry’n Air Omnia optimise la ventilation pour garder les pieds au sec.

Spécifications :
- Tige : Microfibre hydrofuge
- Doublure : SmellStop antibactérienne et anti-odeur
- Embout : Aluminium, résistance 200 joules
- Semelle : Bidensité TPU/RXT, technologie i-daptive
- Propriétés : Antistatique, absorption d’énergie au talon
- Résistance : Hydrocarbures, perforation, glissement
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 11.5
- Semelle intérieure : Semelle anatomique amovible DRY'N AIR OMNIA ESD avec circulation d’air
- Système Fresh’n Flex pour une protection accrue
- Produit Vegan.

Normes :
Ces chaussures de sécurité K-CROSS sont conformes à la norme **EN ISO 20345**, qui intègre plusieurs niveaux de protection :
- S3 : Protection avec un talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, à la perforation et à l’eau.
- ESD : Protection contre les décharges électrostatiques pour prévenir les dommages aux équipements électroniques sensibles.
- SRC : Résistance améliorée au glissement sur sol en céramique avec détergent et sur sol en acier avec glycérine.
Elles sont aussi conformes à la norme DGUV112-191, garantissant leur compatibilité avec des semelles orthopédiques sur mesure.

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.

Points forts

- Protection renforcée avec embout en aluminium résistant à 200 joules ;
- Confort accru grâce à la semelle i-daptive qui absorbe et redistribue l’énergie ;
- Résistance à l’eau et aux hydrocarbures pour une durabilité prolongée ;
- Excellente adhérence sur sol humide et lisse grâce à la semelle TPU/RXT ;
- Réduction des risques de glissement avec la certification SRC ;
- Antistatique et protection contre les décharges électrostatiques (ESD) ;
- Système de ventilation Dry’n Air Omnia pour garder les pieds au sec ;
- Doublure antibactérienne SmellStop pour une meilleure hygiène.

Applications

Les chaussures de sécurité K-CROSS conviennent particulièrement aux secteurs de la logistique, de l’industrie, de l’électronique et de la maintenance. Grâce à leur résistance aux glissements et aux hydrocarbures, elles sont adaptées aux surfaces lisses et humides, garantissant une sécurité optimale. Elles sont recommandées pour les travailleurs passant de longues heures debout, offrant une solution efficace pour prévenir la fatigue et améliorer le bien-être quotidien.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairesans couleur secondaire
102,41 HT
/ paire
122,89 TTC
brand logo
  • Epuisé

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.