Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JRJR202-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures J-ROYAL JALLORD et JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

Voir les informations techniques

Références

Jallatte :JRJR202-36
Rubix :3883-6238254
Fabricant :JRJR202-36
CHAUSSURE BASSE JALLORD P36 TOUT CUIR ESD S3S SC CI FO SR

Résumé technique

EU Pointure36
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BASSE JALLORD P36 TOUT CUIR ESD S3S SC CI FO SR


Ce modèle ESD S3S SC CI FO SR bas de type urban sport est conçu avec la technologie anti-fatigue XL et un nouveau chaussant FIT plus proche du pied. Sa tige est en cuir hydrofuge. La chaussure dispose d'un embout pare-pierre, et sa doublure de tige est entièrement en cuir de veau, pour un confort absolu. Sa semelle intérieure SELECT', également cuir de veau souple et polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme amortit les chocs ainsi que les points de pression.

Points forts

Répond aux dernières exigences normatives. Embout type B. Anti-perforation pointe S. Double décroché talon LG. Effet de rebond de l'Infinergy® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour. Confort absolu de l'intérieur 100 % doublé cuir avec sensation « peau de pêche ». Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
159,63 HT
/ paire
191,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

EU Pointure

36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.