Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1206-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures I-Lab S1P SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1206-0WA 43
Rubix :C456-6202397
Fabricant :CA-B1206-0WA 43
EAN :8050262509539

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE I-LAB P43 SANS LACET S1P ESD SRC
Les chaussures de sécurité I-Lab de la marque Base Protection sont la solution idéale pour les professionnels exigeant confort, protection et innovation. Conçues pour garantir une sécurité optimale dans des environnements à risques, elles intègrent des technologies avancées telles qu’une semelle amortissante et une protection ESD. Elles se distinguent également par l'absence de lacets, offrant ainsi un enfilage rapide et un maintien optimal sans ajustement constant.
Caractéristiques :
Les chaussures I-Lab sont spécialement conçues pour les environnements où la sécurité et le confort sont primordiaux. Leur semelle AirTech permet une absorption des chocs inégalée, réduisant la fatigue des pieds après une longue journée de travail tandis que son revêtement Tpu-Skin assure une adhérence optimale sur les sols glissants. Leur doublure en tissu technique 3D respirant avec traitement antibactérien limite la prolifération des bactéries et prévient les mauvaises odeurs. L’embout SlimCap non-métallique garantit une protection optimale contre les chocs tout en réduisant le poids global de la chaussure. Enfin, l’intercalaire en tissu balistique assure une résistance à la perforation exceptionnelle tout en restant flexible pour un confort optimal.
Spécifications :
Pointures disponibles : 35 – 48.
Poids (pointure 42) : 530 g par chaussure.
Type de construction : STROBEL ; semelle ESD bi-densité PU/TPU.
Hauteur de la chaussure : 84 mm.
Embout de protection : SlimCap non métallique.
Semelle intérieure : Dry’n Air OMNIA ESD WEARECO, amovible et respirante.
Doublure : tissu technique 3D respirant avec traitement antibactérien.
Intercalaire anti-perforation : tissu balistique.
Résistance au glissement : certifié SRC (SRA + SRB).
Absorption d’énergie au talon : 30 J.
Matériaux de la tige : tissu technique et microfibre haute respirabilité.
Catégorie de protection : S1P ESD SRC.
Admissibilité aux zones EPA (décharges électrostatiques).
Normes :
Les chaussures I-Lab sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent les normes de sécurité les plus strictes :
- EN ISO 20345 catégorie S1P ESD SRC (norme de base pour les chaussures de sécurité).
- CEI EN 61340-5-1, CEI EN 61340-4-5, CEI EN 61340-4-3 (protection contre les décharges électrostatiques – ESD).
- DGUV 112-191 (compatibilité avec l'utilisation de semelles orthopédiques).
Informations sur la marque :
Base Protection est une marque reconnue à l’échelle internationale pour son engagement en matière de sécurité et d’innovation dans la conception de chaussures professionnelles. Fondée en Italie, elle développe des technologies brevetées qui améliorent le confort et la protection des travailleurs. Sa mission est d’offrir des équipements de protection individuelle alliant ergonomie, performance et design moderne. Avec une forte présence en Europe, Base Protection équipe divers secteurs industriels, de l’électronique à l’automobile en passant par le bâtiment.
Caractéristiques :
Les chaussures I-Lab sont spécialement conçues pour les environnements où la sécurité et le confort sont primordiaux. Leur semelle AirTech permet une absorption des chocs inégalée, réduisant la fatigue des pieds après une longue journée de travail tandis que son revêtement Tpu-Skin assure une adhérence optimale sur les sols glissants. Leur doublure en tissu technique 3D respirant avec traitement antibactérien limite la prolifération des bactéries et prévient les mauvaises odeurs. L’embout SlimCap non-métallique garantit une protection optimale contre les chocs tout en réduisant le poids global de la chaussure. Enfin, l’intercalaire en tissu balistique assure une résistance à la perforation exceptionnelle tout en restant flexible pour un confort optimal.
Spécifications :
Pointures disponibles : 35 – 48.
Poids (pointure 42) : 530 g par chaussure.
Type de construction : STROBEL ; semelle ESD bi-densité PU/TPU.
Hauteur de la chaussure : 84 mm.
Embout de protection : SlimCap non métallique.
Semelle intérieure : Dry’n Air OMNIA ESD WEARECO, amovible et respirante.
Doublure : tissu technique 3D respirant avec traitement antibactérien.
Intercalaire anti-perforation : tissu balistique.
Résistance au glissement : certifié SRC (SRA + SRB).
Absorption d’énergie au talon : 30 J.
Matériaux de la tige : tissu technique et microfibre haute respirabilité.
Catégorie de protection : S1P ESD SRC.
Admissibilité aux zones EPA (décharges électrostatiques).
Normes :
Les chaussures I-Lab sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent les normes de sécurité les plus strictes :
- EN ISO 20345 catégorie S1P ESD SRC (norme de base pour les chaussures de sécurité).
- CEI EN 61340-5-1, CEI EN 61340-4-5, CEI EN 61340-4-3 (protection contre les décharges électrostatiques – ESD).
- DGUV 112-191 (compatibilité avec l'utilisation de semelles orthopédiques).
Informations sur la marque :
Base Protection est une marque reconnue à l’échelle internationale pour son engagement en matière de sécurité et d’innovation dans la conception de chaussures professionnelles. Fondée en Italie, elle développe des technologies brevetées qui améliorent le confort et la protection des travailleurs. Sa mission est d’offrir des équipements de protection individuelle alliant ergonomie, performance et design moderne. Avec une forte présence en Europe, Base Protection équipe divers secteurs industriels, de l’électronique à l’automobile en passant par le bâtiment.
Points forts
- Compatibilité ESD : idéale pour les environnements nécessitant la dissipation des charges électrostatiques (EPA, ATEX...).
- Confort maximal : semelle amortissante réduisant la fatigue musculaire.
- Légèreté : embout composite pour un poids réduit.
- Haute respirabilité : doublure en tissu technique 3D avec traitement antibactérien.
- Résistance accrue : semelle extérieure avec une excellente adhérence sur divers types de sols.
- Protection avancée : résistance aux chocs et à la perforation.
- Confort maximal : semelle amortissante réduisant la fatigue musculaire.
- Légèreté : embout composite pour un poids réduit.
- Haute respirabilité : doublure en tissu technique 3D avec traitement antibactérien.
- Résistance accrue : semelle extérieure avec une excellente adhérence sur divers types de sols.
- Protection avancée : résistance aux chocs et à la perforation.
Applications
Les chaussures I-Lab sont particulièrement adaptées aux professionnels évoluant dans des environnements exigeants tels que :
- Industrie électronique : grâce à leur compatibilité ESD pour la protection des composants sensibles
- Transport : assurant confort et protection lors de longues heures de travail.
- Lignes automatisées : leur conception ergonomique réduit la fatigue.
- Bâtiment : offrant une résistance optimale aux chocs et perforations.
- Zones EPA (Electrostatic Protected Area) : minimisant les risques de décharges électrostatiques.
- Industrie électronique : grâce à leur compatibilité ESD pour la protection des composants sensibles
- Transport : assurant confort et protection lors de longues heures de travail.
- Lignes automatisées : leur conception ergonomique réduit la fatigue.
- Bâtiment : offrant une résistance optimale aux chocs et perforations.
- Zones EPA (Electrostatic Protected Area) : minimisant les risques de décharges électrostatiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,09 € HT
/ paire
111,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
EU Pointure
43
