Bottes de sécurité mixtes Heckel 67353-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Chaussures de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
Heckel :67353-44
Rubix :0506-6207369
Fabricant :6735344
EAN :4031101928623

Détails articles : CHAUSSURE MAC CROSSROAD P44 3.0 META HAUTE S3 CI HI HRO SRC
Points forts
Semelle en caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied
BOA® Fit System solution de fixation facile et rapide Avec ajustement personnalisé (BOA)
D30 100 J absorption d'énergie très flexible (META) protection métatarsienne
semelle résistante à la pénétration non-métallique
BOA® Fit System solution de fixation facile et rapide Avec ajustement personnalisé (BOA)
D30 100 J absorption d'énergie très flexible (META) protection métatarsienne
semelle résistante à la pénétration non-métallique
Applications
Application lourde
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 44 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Sans métal | oui |
| Type de semelles | mac sole |
| Protection des métatarses | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Pointure UK | 10 |
| Matière | caoutchouc (semelle);cuir pleine fleur (tige);polyester, maille 3d (doublure);synthétique, textile (languette);acier (embout);pu recyclé, microfibre (semelle intérieure) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,90 € HT
/ paire
178,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44




