Chaussures de sécurité mixtes Parade NOUMEA3833-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussures de sécurité montantes NOUMEA 2011
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :NOUMEA3833-48
Rubix :1808-6196252
EAN :3371820288280




Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE NOUMEA COGNAC S3 P48
Les chaussures de sécurité NOUMEA 2011 de Parade offrent une protection optimale aux professionnels des secteurs du BTP, de la logistique et des espaces verts. Conçues pour résister à des conditions extrêmes, elles allient confort, durabilité et performance. Grâce à leur conception robuste et à leurs technologies avancées, ces chaussures garantissent une sécurité accrue tout en assurant un confort optimal tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Fabriquées en cuir pull up hydrofuge, ces chaussures de sécurité sont dotées d'une doublure en mesh 3D respirant pour un confort accru. Leur embout en composite et leur insert antiperforation en textile assurent une protection efficace contre les chocs et les perforations. Elles intègrent également le système FLEX SYSTEM, qui facilite l'évacuation de la terre, et le VPS SYSTEM, qui soutient la voûte plantaire pour un meilleur maintien du pied. Leur semelle en polyuréthane bi-densité assure une adhérence optimale sur tout type de sol, réduisant ainsi les risques de glissade. Les Noumea 2011 possèdent également un renfort avant en cuir enduit PU anti-abrasion pour une résistance accrue, ainsi qu'un soufflet cousu limitant l’intrusion de sable et de terre. Leurs passants et crochets renforcés supportent une charge supérieure à 40 kg, garantissant un laçage efficace et sécurisé.
Spécifications :
• Dessus : cuir pull up hydrofuge (résistant à l'humidité pendant 7 heures)
• Renfort avant : cuir enduit PU anti-abrasion
• Doublure : mesh 3D respirant
• Embout : composite (protection contre les chocs)
• Semelle antiperforation : textile
• Semelle intérieure : amovible en maille sur mousse PU
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
• Poids par pied (taille 42) : 690 g
• Soufflet intérieur
• Col et languette moussés
Normes :
Ces chaussures sont normées EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI HI :
• Matière de la tige hydrofuge
• Propriétés antistatiques
• Absorption d’énergie au talon
• Semelle résistante aux hydrocarbures
• Insert antiperforation non métallique
• Protection des orteils par un embout en composite
• Isolation contre le chaud et le froid
Informations sur la marque :
Parade, acteur incontournable des équipements de sécurité en France, se distingue par son savoir-faire et son engagement pour l’innovation. Forte d’une expertise développée depuis des décennies, la marque propose des solutions combinant performance, confort et respect de l’environnement. Intégrant une démarche d’éco-conception, Parade évalue l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Ses technologies exclusives, comme le VPS SYSTEM et le FLEX SYSTEM, répondent aux exigences des professionnels tout en améliorant leur quotidien.
Caractéristiques :
Fabriquées en cuir pull up hydrofuge, ces chaussures de sécurité sont dotées d'une doublure en mesh 3D respirant pour un confort accru. Leur embout en composite et leur insert antiperforation en textile assurent une protection efficace contre les chocs et les perforations. Elles intègrent également le système FLEX SYSTEM, qui facilite l'évacuation de la terre, et le VPS SYSTEM, qui soutient la voûte plantaire pour un meilleur maintien du pied. Leur semelle en polyuréthane bi-densité assure une adhérence optimale sur tout type de sol, réduisant ainsi les risques de glissade. Les Noumea 2011 possèdent également un renfort avant en cuir enduit PU anti-abrasion pour une résistance accrue, ainsi qu'un soufflet cousu limitant l’intrusion de sable et de terre. Leurs passants et crochets renforcés supportent une charge supérieure à 40 kg, garantissant un laçage efficace et sécurisé.
Spécifications :
• Dessus : cuir pull up hydrofuge (résistant à l'humidité pendant 7 heures)
• Renfort avant : cuir enduit PU anti-abrasion
• Doublure : mesh 3D respirant
• Embout : composite (protection contre les chocs)
• Semelle antiperforation : textile
• Semelle intérieure : amovible en maille sur mousse PU
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
• Poids par pied (taille 42) : 690 g
• Soufflet intérieur
• Col et languette moussés
Normes :
Ces chaussures sont normées EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI HI :
• Matière de la tige hydrofuge
• Propriétés antistatiques
• Absorption d’énergie au talon
• Semelle résistante aux hydrocarbures
• Insert antiperforation non métallique
• Protection des orteils par un embout en composite
• Isolation contre le chaud et le froid
Informations sur la marque :
Parade, acteur incontournable des équipements de sécurité en France, se distingue par son savoir-faire et son engagement pour l’innovation. Forte d’une expertise développée depuis des décennies, la marque propose des solutions combinant performance, confort et respect de l’environnement. Intégrant une démarche d’éco-conception, Parade évalue l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Ses technologies exclusives, comme le VPS SYSTEM et le FLEX SYSTEM, répondent aux exigences des professionnels tout en améliorant leur quotidien.
Points forts
• Protection renforcée : embout composite, semelle anti-perforation textile
• Confort supérieur : doublure mesh 3D, semelle VPS SYSTEM pour le maintien de la voûte plantaire
• Durabilité et résistance : cuir pull up hydrofuge, renfort anti-abrasion
• Sécurité maximale : adhérence optimale grâce à la semelle bi-densité
• Confort supérieur : doublure mesh 3D, semelle VPS SYSTEM pour le maintien de la voûte plantaire
• Durabilité et résistance : cuir pull up hydrofuge, renfort anti-abrasion
• Sécurité maximale : adhérence optimale grâce à la semelle bi-densité
Applications
• BTP et maintenance : maçon, canalisateur, grutier, métallier
• Industrie et logistique : opérateur de production, technicien de maintenance
• Espaces verts : jardinier, paysagiste, élagueur
• Industrie et logistique : opérateur de production, technicien de maintenance
• Espaces verts : jardinier, paysagiste, élagueur
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,90 € HT
/ paire
100,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h