Bottes de sécurité mixtes Jalas 2718-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

Chaussures de sécurité JALAS ZENIT 2718 S3 SR BOA FIT - CLIMATE CONTROL

Voir les informations techniques

Références

Jalas :2718-42
Rubix :C312-6235452
EAN :6408487552137
CHAUSSURE ZENIT 2718 S3 SR P42 BOA FIT - CLIMATE CONTROL

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure42
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE ZENIT 2718 S3 SR P42 BOA FIT - CLIMATE CONTROL


Chaussure haut de gamme avec soutien de cheville pour une utilisation toute l'année avec le système de ventilation JALAS® C² Climate Control, spécialement conçu pour garder les pieds au sec et au chaud par temps frais. Ce système comprend une nouvelle doublure et une nouvelle languette, avec des canaux d'air qui éliminent l'humidité et une semelle intérieure respirante. La chaussure est équipée du système BOA® Fit pratique, d'une semelle extérieure haute adhérence grâce à la technologie RPU, d'un embout en aluminium et d'un insert antiperforation en acier. Normes : EN ISO 20345:2022 S3, SR, CI, FO, SC, LG.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure42
Matière principalecuir
Imperméableoui
Sans métalnon
Protection des métatarsesoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Pointure UK8
231,68 HT
/ paire
278,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.