Chaussures de sécurité mixtes GISS 840271, EU Pointure : 38 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussures ANTUCO S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840271
Rubix :C600-6077677
EAN :3660338057939


Documents
Détails articles : CHAUSSURE ANTUCO S3 P38 S3 SRC HAUTE MARRON
NORME EN ISO20345 : 2004 S1P SRC.
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité résistant aux huiles et aux hydrocarbures.AVANTAGES : haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille. Profondeur optimale des crampons, adhérence maximale - tout terrain - .Intercalaire antiperforation en acier.
Embout de sécurité et semelle antiperforation non métallique. Léger et amagnétique.
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité résistant aux huiles et aux hydrocarbures.AVANTAGES : haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille. Profondeur optimale des crampons, adhérence maximale - tout terrain - .Intercalaire antiperforation en acier.
Embout de sécurité et semelle antiperforation non métallique. Léger et amagnétique.
Applications
Ateliers, travaux extérieurs, industries, BTP.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,75 € HT
/ paire
63,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
