Chaussures ESD GISS 885988, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure Udina ESD S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :885988
Rubix :C600-6181237
EAN :3660338392245
CHAUSSURE UDINA P42 BAS S3 SRC INFINERGY NOIR ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE UDINA P42 BAS S3 SRC INFINERGY NOIR ESD


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Tige en cuir fleur naturel hydrofuge. Doublure avec tunnel d’air respirant. Semelle de propreté antifatigue en PU. Embout en aluminium perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation « no metal » légère. Semelle intermédiaire en PU expansé souple + Infinergy de BASF. Semelle d’usure en PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Poids : 560 g*

Points forts

Un embout en aluminium super léger, une semelle avec un coefficient d’adhérence exceptionnel.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Sans métalnon
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièrecuir pleine fleur naturel hydrofuge
Promotion
Au lieu de 90,48 €
42,54 € HT
/ paire
51,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42