Chaussures de sécurité mixtes GISS 840187, EU Pointure : 47 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure TROMEN S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840187
Rubix :C600-6077448
EAN :3660338057311


Documents
Détails articles : CHAUSSURE TROMEN S3 P47 BASSE CUIR NOIR
Norme EN ISO20345 : 2004 S3 SRC.Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle en PU bi-densité résistant aux huiles et aux hydrocarbures.AVANTAGES : haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille. Ergonomie supérieure de la semelle, excellente résistance à la glissade et à l'abrasion. Sur embout en cuir anti-abrasion.Applications : travaux publics, industries, énergies.Embout de sécurité et semelle antiperforation non métallique. Léger et amagnétique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,52 € HT
/ paire
61,82 € TTC
- Epuisé
