Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0241-AWA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure OAK B0241 S3 SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0241-AWA 43
Rubix :C456-6126712
Fabricant :CA-B0241-AWA 43
EAN :8057741713869

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE OAK S3 SRC P 43 HAUTE LIGNE PLANET
Les chaussures de sécurité montantes OAK de Base Protection sont conçues pour offrir confort et protection aux professionnels évoluant dans des environnements exigeants. Dotées d’une semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® et d’une tige en cuir fleur hydrofuge, elles garantissent une résistance accrue tout en assurant un confort prolongé. Leur conception intègre des technologies avancées, telles que SmellStop et Fresh’n Flex, pour un bien-être optimal au quotidien.
Caractéristiques :
Les chaussures OAK allient innovation et robustesse pour répondre aux exigences des professionnels. Leur tige en cuir fleur hydrofuge protège efficacement contre l’humidité, tandis que la doublure SmellStop assure une protection antibactérienne et anti-odeur durable. L’embout en aluminium résistant à 200 joules garantit une sécurité renforcée contre les chocs et la compression. La semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, brevetée par Base Protection, offre une élasticité et une flexibilité supérieures, réduisant ainsi la fatigue musculaire. Grâce au système Fresh’n Flex, la semelle intérieure amovible DRY’N AIR GEL absorbe les chocs et favorise la circulation de l’air pour un confort accru. Enfin, ces chaussures mixtes montantes sont conçues avec un col rembourré qui empêche les inflammations du tendon et assure un maintien optimal.
Spécifications :
- Embout en aluminium résistant à 200 joules
- Chaussure antistatique
- Chaussant homme : 11.5 / Chaussant femme : 10.5
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau
- Technologie Dry’n Air Omnia pour une thermorégulation efficace
- Doublure antibactérienne et anti-odeur SmellStop
- Semelle anatomique DRY’N AIR GEL avec système de circulation de l’air
- Semelle AirTech + Tpu-Skin® pour un effet amortisseur et anti-fatigue
- Col rembourré pour un confort maximal.
Normes :
Ces chaussures OAK sont conformes à la norme EN ISO 20345: S3 et SRC.
- S3 : Cette certification garantit une protection optimale grâce à un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une tige résistante à la pénétration et à l’absorption d’eau. La semelle est également résistante à la perforation.
- SRC : Assure une résistance au glissement sur sol céramique avec détergent et sur acier avec glycérine, réduisant ainsi les risques de chute en milieu professionnel.
Ces chaussures de sécurité sont également conformes à la norme DGUV112-191 qui certifie la compatibilité des chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
Les chaussures OAK allient innovation et robustesse pour répondre aux exigences des professionnels. Leur tige en cuir fleur hydrofuge protège efficacement contre l’humidité, tandis que la doublure SmellStop assure une protection antibactérienne et anti-odeur durable. L’embout en aluminium résistant à 200 joules garantit une sécurité renforcée contre les chocs et la compression. La semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, brevetée par Base Protection, offre une élasticité et une flexibilité supérieures, réduisant ainsi la fatigue musculaire. Grâce au système Fresh’n Flex, la semelle intérieure amovible DRY’N AIR GEL absorbe les chocs et favorise la circulation de l’air pour un confort accru. Enfin, ces chaussures mixtes montantes sont conçues avec un col rembourré qui empêche les inflammations du tendon et assure un maintien optimal.
Spécifications :
- Embout en aluminium résistant à 200 joules
- Chaussure antistatique
- Chaussant homme : 11.5 / Chaussant femme : 10.5
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau
- Technologie Dry’n Air Omnia pour une thermorégulation efficace
- Doublure antibactérienne et anti-odeur SmellStop
- Semelle anatomique DRY’N AIR GEL avec système de circulation de l’air
- Semelle AirTech + Tpu-Skin® pour un effet amortisseur et anti-fatigue
- Col rembourré pour un confort maximal.
Normes :
Ces chaussures OAK sont conformes à la norme EN ISO 20345: S3 et SRC.
- S3 : Cette certification garantit une protection optimale grâce à un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une tige résistante à la pénétration et à l’absorption d’eau. La semelle est également résistante à la perforation.
- SRC : Assure une résistance au glissement sur sol céramique avec détergent et sur acier avec glycérine, réduisant ainsi les risques de chute en milieu professionnel.
Ces chaussures de sécurité sont également conformes à la norme DGUV112-191 qui certifie la compatibilité des chaussures avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Protection renforcée grâce à l’embout en aluminium et à la semelle résistante à la perforation ;
- Confort accru avec une semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, qui réduit la fatigue musculaire ;
- Hygiène optimisée avec la doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeur ;
- Sécurité améliorée avec une absorption d’énergie au talon, limitant les impacts sur les articulations ;
- Résistance aux éléments extérieurs grâce à la tige en cuir fleur hydrofuge ;
- Système Fresh’n Flex assurant une flexibilité et une protection maximale du pied ;
- Maintien et confort améliorés avec un col rembourré, réduisant les inflammations du tendon.
- Confort accru avec une semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, qui réduit la fatigue musculaire ;
- Hygiène optimisée avec la doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeur ;
- Sécurité améliorée avec une absorption d’énergie au talon, limitant les impacts sur les articulations ;
- Résistance aux éléments extérieurs grâce à la tige en cuir fleur hydrofuge ;
- Système Fresh’n Flex assurant une flexibilité et une protection maximale du pied ;
- Maintien et confort améliorés avec un col rembourré, réduisant les inflammations du tendon.
Applications
Les chaussures OAK sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants nécessitant une protection et un confort accrus. Elles conviennent particulièrement aux secteurs suivants :
- Industrie manufacturière : Protection contre les risques mécaniques et chimiques rencontrés en atelier ;
- Construction et BTP : Sécurité renforcée contre les chocs, perforations et glissements sur chantier ;
- Logistique et transport : Confort et stabilité pour les travailleurs en entrepôt ou en déplacement constant ;
- Maintenance industrielle : Adaptées aux environnements humides ou exposés aux hydrocarbures.
Grâce à leur conception innovante, ces chaussures de sécurité assurent une protection optimale et un confort prolongé pour une utilisation quotidienne dans les milieux professionnels les plus exigeants.
- Industrie manufacturière : Protection contre les risques mécaniques et chimiques rencontrés en atelier ;
- Construction et BTP : Sécurité renforcée contre les chocs, perforations et glissements sur chantier ;
- Logistique et transport : Confort et stabilité pour les travailleurs en entrepôt ou en déplacement constant ;
- Maintenance industrielle : Adaptées aux environnements humides ou exposés aux hydrocarbures.
Grâce à leur conception innovante, ces chaussures de sécurité assurent une protection optimale et un confort prolongé pour une utilisation quotidienne dans les milieux professionnels les plus exigeants.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,69 € HT
/ paire
150,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
