Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JYJY109-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Miky
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JYJY109-36
Rubix :3883-6214962

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MIKY SAS P36 S3 CI SRC
Chaussure de sécurité montante de type urban sport, modèle féminin conçu avec une technologie anti-fatigue.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Tige en cuir nubuck souple, finition légèrement grainée. Doublure de tige respirante en maille 3 D SURF à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Tige en cuir nubuck souple, finition légèrement grainée. Doublure de tige respirante en maille 3 D SURF à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,37 € HT
/ paire
192,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
