Chaussures de sécurité mixtes Parade LAVANA9890-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Haute
Chaussure haute de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :LAVANA9890-43
Rubix :1808-6084180
EAN :3371820220785

Documents
Détails articles : CHAUSSURE 07 LAVANA S1P T43 INOX CRTE VEL+TOILE GRIS
Dessus cuir croûte velours et toile, fermeture par lacets, doublure quartier mesh, première de propreté amovible en textile et mousse antibactérien.
Injection directe sur la tige, semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane), semelle intermediaire en polyuréthane.
Points forts
EN ISO 20345: 2011 S1P Embout acier inoxydable 200 joules Insert antiperforation acier inoxydable 1100N Norme SRC.
Resistance aux hydrocarbures, VPS Système (Voute Plantaire Suspendue), DRS Système (absorbtion des chocs au talon).
Applications
Industrie, logistique et services.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,35 € HT
/ paire
104,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43