Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0154-YWA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure haute B0154 PRADO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0154-YWA-43
Rubix :C456-6129308
Fabricant :CA-B0154-YWA 43
EAN :8032790809145

Documents
Détails articles : CHAUSSURE B0154 PRADO S3SRC P43 HAUTE -LIGNE SMART
La PRADO de Base Protection est une chaussure de sécurité robuste et performante, conçue pour offrir un confort optimal et une protection maximale dans des environnements exigeants. Son design ergonomique et ses technologies avancées garantissent une adaptabilité à divers secteurs d'activité, tout en préservant un haut niveau de sécurité et de durabilité.
Caractéristiques :
Dotée d'une semelle AirTech monodensité avec crampons, cette chaussure assure un amorti efficace, limitant la fatigue tout au long de la journée. Sa tige en cuir imperméable offre une résistance accrue à l'eau, aux produits chimiques et aux agressions extérieures, garantissant une protection optimale en milieux humides et industriels. La doublure SmellStop, traitée antibactérienne, prévient la prolifération des micro-organismes et limite les mauvaises odeurs, assurant ainsi une hygiène prolongée. L'embout en acier, conçu pour absorber les chocs jusqu'à 200 Joules, procure une protection fiable contre les impacts et la compression. L'insert Fresh’n Flex renforce la résistance à la perforation avec une structure ultra-flexible, permettant une protection intégrale du pied sans compromettre la souplesse et le confort, même lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications :
• Doublure : SmellStop antibactérienne et anti-odeurs
• Insert : Fresh’n Flex, protection anti-perforation
• Embout : acier résistant aux chocs
• Semelle extérieure : AirTech monodensité avec crampons
• Matelassage : confort optimisé pour un port prolongé
• Flexibilité : matériaux élastiques pour une aisance de mouvement
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’abrasion
• Résistance à la perforation
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
• Résistance aux chocs et à la compression jusqu'à 200 Joules
• Protection contre la perforation (0 mm, norme clou 4,5 mm - force 1100 Newton)
• Propriétés antistatiques et antiglisse certifiées SRC
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
Dotée d'une semelle AirTech monodensité avec crampons, cette chaussure assure un amorti efficace, limitant la fatigue tout au long de la journée. Sa tige en cuir imperméable offre une résistance accrue à l'eau, aux produits chimiques et aux agressions extérieures, garantissant une protection optimale en milieux humides et industriels. La doublure SmellStop, traitée antibactérienne, prévient la prolifération des micro-organismes et limite les mauvaises odeurs, assurant ainsi une hygiène prolongée. L'embout en acier, conçu pour absorber les chocs jusqu'à 200 Joules, procure une protection fiable contre les impacts et la compression. L'insert Fresh’n Flex renforce la résistance à la perforation avec une structure ultra-flexible, permettant une protection intégrale du pied sans compromettre la souplesse et le confort, même lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications :
• Doublure : SmellStop antibactérienne et anti-odeurs
• Insert : Fresh’n Flex, protection anti-perforation
• Embout : acier résistant aux chocs
• Semelle extérieure : AirTech monodensité avec crampons
• Matelassage : confort optimisé pour un port prolongé
• Flexibilité : matériaux élastiques pour une aisance de mouvement
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’abrasion
• Résistance à la perforation
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
• Résistance aux chocs et à la compression jusqu'à 200 Joules
• Protection contre la perforation (0 mm, norme clou 4,5 mm - force 1100 Newton)
• Propriétés antistatiques et antiglisse certifiées SRC
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
• Confort exceptionnel : semelle AirTech pour un amorti supérieur
• Protection optimale : embout en acier et insert anti-perforation Fresh’n Flex
• Hygiène renforcée : traitement antibactérien SmellStop
• Durabilité élevée : matériaux résistants à l’abrasion et à l’usure
• Adaptabilité : idéale pour divers environnements de travail
• Protection optimale : embout en acier et insert anti-perforation Fresh’n Flex
• Hygiène renforcée : traitement antibactérien SmellStop
• Durabilité élevée : matériaux résistants à l’abrasion et à l’usure
• Adaptabilité : idéale pour divers environnements de travail
Applications
• Industrie
• Construction
• Logistique
• Services et collectivités
• Automobile
• Construction
• Logistique
• Services et collectivités
• Automobile
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,78 € HT
/ paire
81,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43