Chaussures de sécurité mixtes S.24 9942-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure femme MAELA S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :9942-39
Rubix :1349-6028761
EAN :3660521035706

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE MAELA S3 SRC P39 NOIR/BLANC CUIR SEM.SENSATION+
Derby lacet tige microfibre TEXLIGHT. Embout acier. Semelle anti-perforation inox. semelle TPU LIGHT. S3 SRC
Points forts
S3 SRC en microfibre légère, respirante et lavable. Empiècement de couleur personnalisable. Equipé de la semelle intérieure Optimum. Fabriqué en France.
Applications
Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | microfibre |
| Protection des métatarses | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,27 € HT
/ paire
127,52 € TTC
- Epuisé
