Chaussures ville Honeywell 6543021-43/7

Chaussure ERRO S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :6543021-43/7
Rubix :0491-6193170
CHAUSSURE ERRO S3 SRC P43

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ERRO S3 SRC P43


La chaussure Erro de Honeywell est une chaussure basse de style Derby noire, conçue pour offrir confort et protection dans divers environnements industriels tout en conservant une certaine élégance. Dotée d'un embout en fibre de verre, cette chaussure en cuir pleine fleur allie sécurité et légèreté sans compromettre une tenue moderne ou un uniforme.

Caractéristiques:
Ces chaussures à l’apparence citadine cachent leur rôle premier de chaussures de sécurité. Elles sont composées d’une tige en cuir pleine fleur souple et résistant à l’eau, d’un doublage complet en cuir et d’une semelle en polyuréthane résistante à la perforation et aux hydrocarbures. Ce sont des chaussures basses idéales à porter avec un uniforme ou un costume.

Spécifications:
Le modèle Erro est une chaussure de sécurité discrète de classe S3 SRC. Il est disponible de la pointure 38 à 48. Ce sont des chaussures en cuir avec une semelle à crampons en PU, antistatique et à haute adhérence SRA & SRC. Le poids d’une paire est d’environ 1 kg pour la taille 42.

Normes:
Les chaussures de sécurité Erro sont conformes à la réglementation européenne (UE) 2016/425 et plus spécifiquement à la norme EN ISO 20345:2011 relative aux chaussures de sécurité. Elles entrent dans la catégorie S3 SRC.

Instructions d'utilisation
Nettoyez régulièrement vos chaussures à l’aide d’un chiffon humide. N’utilisez ni détergent ni cirage pour conserver les propriétés hydrofuges du cuir. Rangez vos chaussures dans un endroit sec et aéré pour limiter les odeurs et la prolifération des bactéries.

Informations sur la marque:
Honeywell est une entreprise multinationale américaine spécialisée dans la production de technologies et de services pour divers secteurs, notamment l'aérospatial, la sécurité, la performance des bâtiments, et les solutions industrielles. Fondée en 1906, elle est reconnue pour son innovation et son engagement envers la durabilité et l'efficacité énergétique.

Points forts

- Légèreté et confort pour une utilisation prolongée.
- Forme élégante sans compromis sur la sécurité.
- Protection efficace contre les chocs et les écrasements.
- Résistance aux hydrocarbures pour une durabilité accrue.
- Propriétés antistatiques pour une sécurité optimale.
- Semelles à crampons offrant une adhérence supérieure.

Applications

La chaussure Erro est idéale pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, ou du service à la personne. Elles sont également destinées aux professions supérieures de l’industrie et aux armées.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Matièrecuir pleine fleur
111,69 € HT
/ paire
134,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure