Chaussures ESD Gaston Mille ERIS-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Eris Femme S3 SRA ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :ERIS-39
Rubix :1803-6202633
Fabricant :ERBN3-39

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ERIS P39 S3 SRA ESD
Les chaussures de sécurité Eris de la marque Gaston Mille allient protection, confort et esthétisme pour répondre aux besoins spécifiques des professionnelles de l’industrie, du BTP et de la logistique. Conçues pour offrir une sécurité optimale sans compromis sur le style, elles intègrent des technologies avancées garantissant une résistance accrue face aux risques du quotidien. Leur chaussant féminin assure un ajustement parfait tout en respectant les normes les plus exigeantes du secteur.
Caractéristiques :
Inspirée par Félicie Mille, pionnière dans la fabrication de chaussures de travail pour femmes, la gamme Félicie® rend hommage à son engagement et son savoir-faire. Conçue spécialement pour la morphologie féminine, cette collection marie sécurité, confort et élégance.
Ces chaussures basses se distinguent par leur conception innovante et leur grande robustesse. Dotées d’une tige en textile technique micro-injecté sans couture, elles garantissent une résistance optimale à l’usure et aux sollicitations répétées. La doublure en Coolmax® assure un séchage rapide tout en bénéficiant d’un traitement antibactérien pour un confort hygiénique accru. L’embout en fibre de verre offre une protection efficace contre les chocs tout en étant léger, amagnétique et athermique. La semelle intérieure ergonomique Mille Soft® est amovible, antibactérienne et épouse parfaitement la morphologie du pied. La semelle extérieure CasualGrip® assure une excellente stabilité grâce à son chaussant large, offrant une adhérence optimale sur sols lisses et glissants. Composée d'une semelle de confort en polyuréthane BASF® High Rebound pour un amorti exceptionnel et d'une semelle de finition bi-couleur en TPU avec crampons tranchants, elle garantit une adhérence renforcée sur les surfaces céramiques. Quant à la semelle antiperforation en textile, elle protège efficacement l’intégralité de la plante du pied sans altérer la souplesse de la chaussure.
Spécifications :
- Niveau de sécurité : S3 SRA ESD.
- Poids net par paire (pointure 38) : 940 g.
- Pointures disponibles : 35 à 42.
- Dessus : textile technique micro-injecté, sans couture.
- Doublure : Coolmax®, séchage rapide, traitement antibactérien.
- Embout : fibre de verre, résistance jusqu’à 240 J.
- Semelle intérieure : Mille Soft®, ergonomique, amovible, antibactérienne.
- Semelle antiperforation : textile, résistance jusqu’à 1430 N.
- Semelle extérieure : PU/TPU thermo-injecté, résistante aux hydrocarbures et ESD.
- Résistance à l’adhérence : SRA (sur sol carrelé savonneux).
- Fabrication : Made in France.
Normes :
Ces chaussures de sécurité respectent la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale dans les environnements de travail exigeants. Elles sont certifiées S3, ce qui signifie qu’elles offrent une résistance accrue à la pénétration et à l’absorption d’eau (WRU), une semelle antiperforation et une semelle extérieure résistante aux hydrocarbures. L’adhérence est classée SRA, assurant une haute performance sur les surfaces carrelées savonneuses. De plus, ces chaussures sont conformes à la norme IEC EN 61340-5-1 pour la dissipation des charges électrostatiques (ESD), prévenant ainsi les risques liés aux décharges électriques.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1912, Gaston Mille s’est imposée comme une référence incontournable dans le domaine des chaussures de sécurité. Basée en France, l’entreprise conçoit et fabrique des modèles innovants adaptés aux exigences des professionnels de l’industrie, du BTP et de la logistique. La marque met un point d’honneur à allier sécurité, confort et esthétisme, en proposant des produits performants, durables et respectueux des normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Inspirée par Félicie Mille, pionnière dans la fabrication de chaussures de travail pour femmes, la gamme Félicie® rend hommage à son engagement et son savoir-faire. Conçue spécialement pour la morphologie féminine, cette collection marie sécurité, confort et élégance.
Ces chaussures basses se distinguent par leur conception innovante et leur grande robustesse. Dotées d’une tige en textile technique micro-injecté sans couture, elles garantissent une résistance optimale à l’usure et aux sollicitations répétées. La doublure en Coolmax® assure un séchage rapide tout en bénéficiant d’un traitement antibactérien pour un confort hygiénique accru. L’embout en fibre de verre offre une protection efficace contre les chocs tout en étant léger, amagnétique et athermique. La semelle intérieure ergonomique Mille Soft® est amovible, antibactérienne et épouse parfaitement la morphologie du pied. La semelle extérieure CasualGrip® assure une excellente stabilité grâce à son chaussant large, offrant une adhérence optimale sur sols lisses et glissants. Composée d'une semelle de confort en polyuréthane BASF® High Rebound pour un amorti exceptionnel et d'une semelle de finition bi-couleur en TPU avec crampons tranchants, elle garantit une adhérence renforcée sur les surfaces céramiques. Quant à la semelle antiperforation en textile, elle protège efficacement l’intégralité de la plante du pied sans altérer la souplesse de la chaussure.
Spécifications :
- Niveau de sécurité : S3 SRA ESD.
- Poids net par paire (pointure 38) : 940 g.
- Pointures disponibles : 35 à 42.
- Dessus : textile technique micro-injecté, sans couture.
- Doublure : Coolmax®, séchage rapide, traitement antibactérien.
- Embout : fibre de verre, résistance jusqu’à 240 J.
- Semelle intérieure : Mille Soft®, ergonomique, amovible, antibactérienne.
- Semelle antiperforation : textile, résistance jusqu’à 1430 N.
- Semelle extérieure : PU/TPU thermo-injecté, résistante aux hydrocarbures et ESD.
- Résistance à l’adhérence : SRA (sur sol carrelé savonneux).
- Fabrication : Made in France.
Normes :
Ces chaussures de sécurité respectent la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale dans les environnements de travail exigeants. Elles sont certifiées S3, ce qui signifie qu’elles offrent une résistance accrue à la pénétration et à l’absorption d’eau (WRU), une semelle antiperforation et une semelle extérieure résistante aux hydrocarbures. L’adhérence est classée SRA, assurant une haute performance sur les surfaces carrelées savonneuses. De plus, ces chaussures sont conformes à la norme IEC EN 61340-5-1 pour la dissipation des charges électrostatiques (ESD), prévenant ainsi les risques liés aux décharges électriques.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1912, Gaston Mille s’est imposée comme une référence incontournable dans le domaine des chaussures de sécurité. Basée en France, l’entreprise conçoit et fabrique des modèles innovants adaptés aux exigences des professionnels de l’industrie, du BTP et de la logistique. La marque met un point d’honneur à allier sécurité, confort et esthétisme, en proposant des produits performants, durables et respectueux des normes les plus strictes.
Points forts
- Protection optimale : embout en fibre de verre résistant jusqu’à 240 J et semelle antiperforation en textile (1430 N).
- Confort exceptionnel : chaussant féminin, semelle intérieure ergonomique et doublure respirante Coolmax®.
- Sécurité accrue : adhérence optimale sur sol carrelé savonneux (SRA), semelle résistante aux hydrocarbures.
- Amagnétique et athermique : absence de métal, pas d’interférence avec les détecteurs de métaux, antistatique ESD.
- Hygiène renforcée : semelle intérieure antibactérienne et doublure séchage rapide.
- Fabrication française : gage de qualité, de durabilité et de respect des normes de production les plus exigeantes.
- Confort exceptionnel : chaussant féminin, semelle intérieure ergonomique et doublure respirante Coolmax®.
- Sécurité accrue : adhérence optimale sur sol carrelé savonneux (SRA), semelle résistante aux hydrocarbures.
- Amagnétique et athermique : absence de métal, pas d’interférence avec les détecteurs de métaux, antistatique ESD.
- Hygiène renforcée : semelle intérieure antibactérienne et doublure séchage rapide.
- Fabrication française : gage de qualité, de durabilité et de respect des normes de production les plus exigeantes.
Applications
Les chaussures de sécurité Eris sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnelles évoluant dans des environnements exigeants. Elles sont idéales pour les métiers de l’industrie, du BTP et de la logistique, où la sécurité et le confort sont primordiaux. Grâce à leur conception sans métal et à leur légèreté, elles conviennent parfaitement aux secteurs nécessitant le passage fréquent par des détecteurs de métaux, tels que l’aéronautique ou l’électronique. Leur adhérence élevée les rend particulièrement adaptées aux surfaces glissantes, garantissant une protection efficace contre les chutes et les accidents du travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Catégorie de sécurité | s3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,93 € HT
/ paire
147,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
