Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67473-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :67473-43
Rubix :0506-6202604
Fabricant :6747343
EAN :3523990003594





Documents
Détails articles : CHAUSSURE MS 300 LOW S3 P43 BASSE
Ces chaussures de sécurité basses MS 300 LOW de Heckel sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Idéales pour les secteurs de la logistique, du transport, des services, des collectivités, de l’artisanat et du second-œuvre, ces chaussures associent robustesse, confort et légèreté. Leur conception 100 % non métallique garantit une flexibilité optimale et une protection supérieure tout en assurant un confort durable.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité MS 300 LOW se distinguent par leur semelle en caoutchouc MACSOLE® SPORT, qui offre une résistance exceptionnelle au glissement (SR), aux huiles, aux hydrocarbures, aux produits chimiques et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO). Conçue avec un profil sport, cette semelle accompagne le déroulé naturel du pied et inclut un profil GRIPSTEP pour une adhérence optimale sur les échelles et escaliers. La tige en cuir pleine fleur huilé, combinée à un bout recouvert de caoutchouc, offre une excellente résistance à l’abrasion et à la pénétration de liquides, tandis que le contrefort en TPR recyclé à 50 % améliore la stabilité. La semelle intermédiaire MACFOAM en Phylon garantit une absorption des chocs exceptionnelle et une légèreté accrue tout au long de la vie de la chaussure. La doublure en polyester mesh 3D assure une ventilation optimale et un séchage rapide. Enfin, l’embout non métallique extra large et la semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied offrent une protection intégrale et un confort inégalé.
Spécifications:
• Tige : cuir pleine fleur huilé, bout recouvert de caoutchouc pour une résistance accrue à l’abrasion
• Doublure : polyester mesh 3D, ventilation optimale
• Semelle : caoutchouc MACSOLE® SPORT, résistante au glissement (SR), aux hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO)
• Semelle intermédiaire : MACFOAM en Phylon, absorption des chocs
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, couvrant 100 % de la surface du pied
• Semelle de propreté : amovible, recyclée à 85 %, lavable à 30 °C
• Poids : 540 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures : 39 à 45 (largeur 11)
Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC : protection contre les glissades, chocs, hydrocarbures et chaleur par contact
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité MS 300 LOW se distinguent par leur semelle en caoutchouc MACSOLE® SPORT, qui offre une résistance exceptionnelle au glissement (SR), aux huiles, aux hydrocarbures, aux produits chimiques et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO). Conçue avec un profil sport, cette semelle accompagne le déroulé naturel du pied et inclut un profil GRIPSTEP pour une adhérence optimale sur les échelles et escaliers. La tige en cuir pleine fleur huilé, combinée à un bout recouvert de caoutchouc, offre une excellente résistance à l’abrasion et à la pénétration de liquides, tandis que le contrefort en TPR recyclé à 50 % améliore la stabilité. La semelle intermédiaire MACFOAM en Phylon garantit une absorption des chocs exceptionnelle et une légèreté accrue tout au long de la vie de la chaussure. La doublure en polyester mesh 3D assure une ventilation optimale et un séchage rapide. Enfin, l’embout non métallique extra large et la semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied offrent une protection intégrale et un confort inégalé.
Spécifications:
• Tige : cuir pleine fleur huilé, bout recouvert de caoutchouc pour une résistance accrue à l’abrasion
• Doublure : polyester mesh 3D, ventilation optimale
• Semelle : caoutchouc MACSOLE® SPORT, résistante au glissement (SR), aux hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO)
• Semelle intermédiaire : MACFOAM en Phylon, absorption des chocs
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, couvrant 100 % de la surface du pied
• Semelle de propreté : amovible, recyclée à 85 %, lavable à 30 °C
• Poids : 540 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures : 39 à 45 (largeur 11)
Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC : protection contre les glissades, chocs, hydrocarbures et chaleur par contact
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.
Points forts
• Conception 100 % non métallique pour une flexibilité optimale
• Semelle MACSOLE® SPORT antistatique et résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C
• Absorption des chocs optimale grâce à la semelle intermédiaire MACFOAM
• Tige en cuir pleine fleur huilé durable et hydrofuge
• Embout non métallique extra large pour une protection accrue
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure respirante en mesh 3D pour un confort thermique et un séchage rapide
• Semelle de propreté amovible, absorbante et lavable
• Adhérence exceptionnelle sur échelles et escaliers grâce au profil GRIPSTEP
• Semelle MACSOLE® SPORT antistatique et résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C
• Absorption des chocs optimale grâce à la semelle intermédiaire MACFOAM
• Tige en cuir pleine fleur huilé durable et hydrofuge
• Embout non métallique extra large pour une protection accrue
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure respirante en mesh 3D pour un confort thermique et un séchage rapide
• Semelle de propreté amovible, absorbante et lavable
• Adhérence exceptionnelle sur échelles et escaliers grâce au profil GRIPSTEP
Applications
Ces baskets MS 300 LOW conviennent parfaitement pour :
• La logistique et le transport
• Les services et les collectivités
• L’artisanat et le second-œuvre
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques légers
• La logistique et le transport
• Les services et les collectivités
• L’artisanat et le second-œuvre
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques légers
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,16 € HT
/ paire
142,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43