Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0321-PWB-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure de sécurité TIFFANY S1P SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0321-PWB-39
Rubix :C456-6134926
Fabricant :CA-B0321-PWB 39
EAN :8034003177010
CHAUSSURE TIFFANY S1P SRC P39 BASSE-LIGNE MISS BASE B0321B
brand logo

Résumé technique

EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE TIFFANY S1P SRC P39 BASSE-LIGNE MISS BASE B0321B


Les chaussures pour femmes Tiffany de Base Protection associent design élégant et fonctionnalité avancée. Conçues en cuir velours hydrofuge, elles intègrent des technologies de pointe comme la doublure antibactérienne SmellStop et les semelles anti-fatigue AirTech + TPU Skin®. Leur structure ergonomique assure un confort prolongé, tout en offrant une protection optimale pour les pieds des professionnelles.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité pour femmes intègrent des technologies innovantes pour assurer confort et protection. La tige en cuir velours résiste à l'eau et aux déchirures tandis que la doublure SmellStop limite les odeurs et prévient les infections grâce à un traitement antibactérien permanent. La semelle AirTech + TPU Skin® réduit la pression sur le métatarse et offre une sensation de légèreté et de flexibilité, donnant l'impression de marcher sur un coussin moelleux. Son col rembourré garantit un confort maximal et empêche
les inflammations du tendon.
Leur embout en acier protège contre les impacts jusqu'à 200 joules et leur semelle résiste à la perforation. Les chaussures Tiffany combinent élégance et fonctionnalité pour répondre aux besoins des professionnelles.

Spécifications:
- Tige : cuir velours hydrofuge
- Catégorie de sécurité : S1PL FO SR
- Pointures disponibles : 34-42
- Hauteur chaussure : 78 mm
- Poids (taille 42) : 430 g
- Types de fermeture : lacets
- Construction : Strobel ; semelle bi-densité injectée
- Adhérence : SRA (0,46) et SRB (0,22)
- Résistance aux hydrocarbures
- Absorption d'eau minimale.

Normes:
Ces chaussures pour femmes Tiffany sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1PL FO SR, garantissant une résistance aux chocs et à la compression ainsi qu'une résistance électrique et une absorption d'énergie dans la zone du talon. Elles sont également conformes aux exigences SRC pour l'adhérence sur des surfaces en céramique et en acier. La semelle d’usure est également résistante aux huiles. La norme DGUV 112-191 assure leur compatibilité avec des orthèses et semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Points forts

- Protection optimale grâce à un embout en acier résistant aux chocs jusqu'à 200 J ;
- Confort longue durée avec une semelle anti-fatigue AirTech + TPU Skin® ;
- Réduction des odeurs et prévention des infections grâce à la doublure antibactérienne SmellStop ;
- Résistance à l'eau et aux hydrocarbures pour une utilisation dans des environnements exigeants.

Applications

Les chaussures pour femmes Tiffany sont idéales pour les secteurs de l'industrie légère et des services. Elles conviennent parfaitement aux professionnelles travaillant dans des environnements où le confort et la sécurité sont primordiaux, comme les ateliers, les entrepôts et les centres de logistique. Leur conception durable et ergonomique les rend également adaptées à une utilisation prolongée, offrant un soutien optimal dans toutes les situations.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Matièrecuir velours
Protection des métatarsesnon
63,51 € HT
/ paire
76,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.