Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0888-CWA 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure BE-STRONG TOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0888-CWA 42
Rubix :C456-6134996
Fabricant :CA-B0888-CWA 42
EAN :8034003175191

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BESTRONG TOP S3HRO P42 HI CI SRC HAUTE-CLASSIC+B0888
Les chaussures hautes de sécurité Be-Strong Top de Base Protection, issues de la gamme Classic Plus, sont spécialement conçues pour offrir une excellente protection et un confort durable. Dotées de technologies avancées comme SlimCap, SmellStop et Life Plus, elles assurent une sécurité optimale sans compromis sur la légèreté ni le design.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité montantes Be-Strong Top se distinguent par leur construction innovante qui répond à de nombreux besoins professionnels. Leur embout non métallique SlimCap réduit la pression sur les pieds et prévient les blessures aux orteils tout en étant extrêmement léger. Elles sont également dotées d’un renfort en TPU au niveau du talon pour une protection et un maintien accrus. La doublure SmellStop garantit une hygiène optimale grâce à un traitement antibactérien permanent, offrant un environnement sain pour les pieds. La semelle AirTech bidensité avec technologie Life Plus améliore leur adhérence et leur durée de vie, même dans les environnements de travail caractérisés par une présence constante d'eau. Le caoutchouc HRO offre quant à lui une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C. L’intercalaire anti-flexion assure une stabilité majeure et un support efficace de la voûte plantaire, tandis que l’insert Fresh’n Flex en tissu balistique renforce la protection contre les perforations. Ces chaussures sont également hydrofuges, antistatiques et dotées d’une excellente isolation thermique, garantissant confort et sécurité tout au long de la journée.
Spécifications:
- Tige : Cuir fleur hydrofuge
- Pointures : 39 à 48
- Poids chaussure (pointure 37) : 390 g
- Chaussant : Homme (largeur 12)
- Hauteur : 81 mm
- Embout : Non métallique, épaisseur de 6,5 mm
- Semelle : Bidensité PU/caoutchouc HRO
- Fermeture : Lacets
- Isolation thermique : Jusqu’à -17°C (froid) et jusqu’à 150°C (chaleur)
- Résistance à la chaleur : Jusqu’à 300°C (HRO)
- Résistance aux hydrocarbures
- Antistatique : Oui
- Sans métal : Oui.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC : Cette norme couvre les exigences pour les chaussures de sécurité avec talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, tige hydrofuge et résistante à la perforation. Son isolation thermique est également certifiée aussi bien pour les basses températures (jusqu'à -17°C) que pour les environnements chauds (+150°C). Cette chaussure résiste également au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine, garantissant une adhérence maximale.
- DGUV 112-191 : cette certification garantit l’adaptabilité des chaussures avec des orthèses et semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité montantes Be-Strong Top se distinguent par leur construction innovante qui répond à de nombreux besoins professionnels. Leur embout non métallique SlimCap réduit la pression sur les pieds et prévient les blessures aux orteils tout en étant extrêmement léger. Elles sont également dotées d’un renfort en TPU au niveau du talon pour une protection et un maintien accrus. La doublure SmellStop garantit une hygiène optimale grâce à un traitement antibactérien permanent, offrant un environnement sain pour les pieds. La semelle AirTech bidensité avec technologie Life Plus améliore leur adhérence et leur durée de vie, même dans les environnements de travail caractérisés par une présence constante d'eau. Le caoutchouc HRO offre quant à lui une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C. L’intercalaire anti-flexion assure une stabilité majeure et un support efficace de la voûte plantaire, tandis que l’insert Fresh’n Flex en tissu balistique renforce la protection contre les perforations. Ces chaussures sont également hydrofuges, antistatiques et dotées d’une excellente isolation thermique, garantissant confort et sécurité tout au long de la journée.
Spécifications:
- Tige : Cuir fleur hydrofuge
- Pointures : 39 à 48
- Poids chaussure (pointure 37) : 390 g
- Chaussant : Homme (largeur 12)
- Hauteur : 81 mm
- Embout : Non métallique, épaisseur de 6,5 mm
- Semelle : Bidensité PU/caoutchouc HRO
- Fermeture : Lacets
- Isolation thermique : Jusqu’à -17°C (froid) et jusqu’à 150°C (chaleur)
- Résistance à la chaleur : Jusqu’à 300°C (HRO)
- Résistance aux hydrocarbures
- Antistatique : Oui
- Sans métal : Oui.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC : Cette norme couvre les exigences pour les chaussures de sécurité avec talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, tige hydrofuge et résistante à la perforation. Son isolation thermique est également certifiée aussi bien pour les basses températures (jusqu'à -17°C) que pour les environnements chauds (+150°C). Cette chaussure résiste également au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine, garantissant une adhérence maximale.
- DGUV 112-191 : cette certification garantit l’adaptabilité des chaussures avec des orthèses et semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Semelle HRO capable de résister à une chaleur par contact allant jusqu’à 300°C ;
- Isolation thermique fiable pour affronter des températures extrêmes, de -17°C à 150°C ;
- Conception légère et robuste grâce à un embout SlimCap non métallique, réduisant le poids de 35 % comparé aux standards habituels ;
- Bien-être optimisé avec la doublure SmellStop, qui réduit efficacement les odeurs tout en assurant une sécheresse constante et une meilleure hygiène ;
- Performance accrue sur toutes les surfaces, y compris glissantes ou humides, grâce à la technologie avancée AirTech Life Plus ;
- Longévité renforcée par une excellente résistance aux agressions chimiques, à l’abrasion et aux hydrocarbures.
- Isolation thermique fiable pour affronter des températures extrêmes, de -17°C à 150°C ;
- Conception légère et robuste grâce à un embout SlimCap non métallique, réduisant le poids de 35 % comparé aux standards habituels ;
- Bien-être optimisé avec la doublure SmellStop, qui réduit efficacement les odeurs tout en assurant une sécheresse constante et une meilleure hygiène ;
- Performance accrue sur toutes les surfaces, y compris glissantes ou humides, grâce à la technologie avancée AirTech Life Plus ;
- Longévité renforcée par une excellente résistance aux agressions chimiques, à l’abrasion et aux hydrocarbures.
Applications
Les chaussures Be-Strong Top sont idéales pour une utilisation dans des environnements de travail exigeants, tels que les chantiers de construction, les grands travaux, les chantiers navals, les forêts et l'exploitation forestière, l'agriculture et l'exploitation minière, les industries chimiques et pharmaceutiques, l'agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Couleur secondaire | noir |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,36 € HT
/ paire
128,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42