Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité STARS30NR-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure basse STAR S3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :STARS30NR-45
Rubix :4448-6132329
Fabricant :STARS30NR45
EAN :3237154112458
CHAUSSURE BAS STAR S3 P45 NOIR

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BAS STAR S3 P45 NOIR


Chaussure basse en croûte de cuir hydrofuge finition velours, "groove" anti-abrasion et textile haute-ténacité. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Points forts

Chaussure de sécurité ultra tendance, avec un style urbain, destinée aux hommes. Textile haute ténacité noir : matière textile très résistante à l’abrasion. Languette avec soufflet. Bout de la chaussure en revêtement PU « groove » anti-abrasion : assure une plus longue durée de vie de la chaussure. Doublure en textile tridimensionnel : souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « zéro pénétration » : ultra léger, ultra flexible (insensible au porté), isolant thermiquement (insensible aux transferts de température) et qui protège 100% de la surface du pied. Embout en acier pour une sécurité renforcée, large et ergonomique. Polyuréthane très polyvalent car ayant avec des caractéristiques accrues : bonnes propriétés antistatiques, bonne résistance à l’hydrolyse et à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
69,51 HT
/ paire
83,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.