Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité STARS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure basse STAR S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :STARS30NR-43
Rubix :4448-6132327
Fabricant :STARS30NR39
EAN :3237154112434

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BAS STAR S3 P43 NOIR
Chaussure basse en croûte de cuir hydrofuge finition velours, "groove" anti-abrasion et textile haute-ténacité. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Points forts
Chaussure de sécurité ultra tendance, avec un style urbain, destinée aux hommes. Textile haute ténacité noir : matière textile très résistante à l’abrasion. Languette avec soufflet. Bout de la chaussure en revêtement PU « groove » anti-abrasion : assure une plus longue durée de vie de la chaussure. Doublure en textile tridimensionnel : souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « zéro pénétration » : ultra léger, ultra flexible (insensible au porté), isolant thermiquement (insensible aux transferts de température) et qui protège 100% de la surface du pied. Embout en acier pour une sécurité renforcée, large et ergonomique. Polyuréthane très polyvalent car ayant avec des caractéristiques accrues : bonnes propriétés antistatiques, bonne résistance à l’hydrolyse et à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,38 € HT
/ paire
84,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
