Chaussures de sécurité mixtes Parade RELENA8859-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussure basse Relena
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :RELENA8859-40
Rubix :G996-6317224
EAN :3371820235482

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE P40 MIXTE MARRON S1P SRC HRO
La chaussure de sécurité mixte Relena, est un véritable gant, tellement elle est confortable. Une véritable chaussure de ville légère et élégante.
Chaussure basse mixte à fermeture par lacets.
Tige dessus croûte velours bleu et toile. Doublure quartier 100% polyamide. Première de propreté complète amovible.
Semelle caoutchouc et EVA.
Embout composite 200 joules.
Insert antiperforation non métallique 1100 N.
Chaussure antistatique.
Résistante aux hydrocarbures.
Chaussure basse mixte à fermeture par lacets.
Tige dessus croûte velours bleu et toile. Doublure quartier 100% polyamide. Première de propreté complète amovible.
Semelle caoutchouc et EVA.
Embout composite 200 joules.
Insert antiperforation non métallique 1100 N.
Chaussure antistatique.
Résistante aux hydrocarbures.
Applications
Industrie. Logistique. Services. Commerce/Distribution. Second œuvre
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,88 € HT
/ paire
112,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours