Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246101-46/7, EU Pointure : 46 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussure basse BACOU CALEO S3 HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246101-46/7
Rubix :0491-6088264
Fabricant :6246101-46/7
EAN :3603836030783



Documents
Détails articles : CHAUSSURE BACOU CALEO P46 MARRON BASSE S3 HI CI SRC
Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium 200J en polymère injecté. Renforts à l'avant et à l'arrière .Doublure à structure 3D antibactérienne.Haut de tige et languette matelassés . Excellente isolation du pied à la chaleur (HI) et au froid (CI) .Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Modèle certifié selon la norme EN 20345:2011 S3 HI CI SRC
Points forts
Ultra-respirante et séchage rapide. Evite la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure.
Applications
Administration.Building and Construction.General Industry.Industrial Cleaning.Logistics. Maintenance. Services. Transportation.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,52 € HT
/ paire
75,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
46
