Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité APONS30NR-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Apolon S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :APONS30NR-44
Rubix :4448-6167904
EAN :3237154160442

Documents
Détails articles : CHAUSSURE APOLON N S3CI HAUT P44 SEMELLE C07
Les chaussures de sécurité Apolon de Lemaitre Sécurité sont idéales pour protéger les pieds des dangers quotidiens. Assemblées dans un cuir pleine fleur hydrofuge et de bonne épaisseur, elles offrent une résistance mécanique optimale contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. La doublure souple et respirante assure une ventilation efficace et un confort agréable. La semelle haute adhérence et anti-perforation isole thermiquement, protégeant intégralement la surface du pied des agressions extérieures.
Caractéristiques:
Modèle tout terrain par excellence, la chaussure Apollon se distingue par sa qualité de fabrication, sa hauteur et sa polyvalence. Utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur, c'est une chaussure idéale pour les secteurs exposés aux intempéries. Avec sa tige en cuir, sa semelle en polyuréthane large et son absence de métal, c’est une chaussure confortable à porter au quotidien.
Spécifications:
- Pointures disponibles du 35 au 48.
- Poids par paire : 1350 g pour la pointure 42.
- Semelle en PU2D antistatique et antiperforation.
- Doublure respirante en textile 3D micro-aéré.
- Matière du dessus et de la languette : cuir pleine fleur hydrofuge.
- Chaussure amagnétique
- Protection contre les chocs jusqu’à 200 N et à la perforation jusqu’à 1 100 N.
Normes:
Les chaussures Apolon répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345:2011, offrant une protection contre les chocs (catégorie S3), une semelle antistatique (A), adhérente (SRC), une absorption d'énergie par le talon (E), une résistance aux hydrocarbures (Fo) et une protection contre les infiltrations d’eau (Wru).
Instructions d’utilisation:
Après utilisation, nettoyez vos chaussures avec une brosse douce et un peu d’eau, ou un chiffon humide. N’utilisez pas de produit détergent ni de crème pour le cuir. Rangez ensuite vos chaussures dans un endroit sec et aéré pour limiter le développement bactérien.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque française spécialisée depuis 1974 dans les chaussures et les gants de protection. Certifiés ISO 9001 et ISO 14001, leurs produits témoignent de leur qualité et de leur sérieux envers les professionnels.
Caractéristiques:
Modèle tout terrain par excellence, la chaussure Apollon se distingue par sa qualité de fabrication, sa hauteur et sa polyvalence. Utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur, c'est une chaussure idéale pour les secteurs exposés aux intempéries. Avec sa tige en cuir, sa semelle en polyuréthane large et son absence de métal, c’est une chaussure confortable à porter au quotidien.
Spécifications:
- Pointures disponibles du 35 au 48.
- Poids par paire : 1350 g pour la pointure 42.
- Semelle en PU2D antistatique et antiperforation.
- Doublure respirante en textile 3D micro-aéré.
- Matière du dessus et de la languette : cuir pleine fleur hydrofuge.
- Chaussure amagnétique
- Protection contre les chocs jusqu’à 200 N et à la perforation jusqu’à 1 100 N.
Normes:
Les chaussures Apolon répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345:2011, offrant une protection contre les chocs (catégorie S3), une semelle antistatique (A), adhérente (SRC), une absorption d'énergie par le talon (E), une résistance aux hydrocarbures (Fo) et une protection contre les infiltrations d’eau (Wru).
Instructions d’utilisation:
Après utilisation, nettoyez vos chaussures avec une brosse douce et un peu d’eau, ou un chiffon humide. N’utilisez pas de produit détergent ni de crème pour le cuir. Rangez ensuite vos chaussures dans un endroit sec et aéré pour limiter le développement bactérien.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque française spécialisée depuis 1974 dans les chaussures et les gants de protection. Certifiés ISO 9001 et ISO 14001, leurs produits témoignent de leur qualité et de leur sérieux envers les professionnels.
Points forts
- Résistance mécanique élevée pour une durabilité maximale : catégorie S3.
- Confort et ventilation accrue pour garder les pieds au frais toute la journée.
- Polyvalence pour un usage intérieur ou extérieur.
- Protection thermique, contre les chocs et les perforations.
- Marque française de grande qualité.
- Confort et ventilation accrue pour garder les pieds au frais toute la journée.
- Polyvalence pour un usage intérieur ou extérieur.
- Protection thermique, contre les chocs et les perforations.
- Marque française de grande qualité.
Applications
Les chaussures Apolon sont idéales pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management dans divers secteurs. Leur polyvalence les rend également adaptées aux métiers exposés par intermittence à l’extérieur (logistique, transport, BTP, etc.).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 70,56 €
68,00 € HT
/ paire
81,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44
