Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20386-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Jaune | Tige : Basse
Chassures Basse Yellow S1P SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RL20386-43
Rubix :H195-6195749
EAN :8033546381434

Documents
Détails articles : CHAUSSURE YELLOW S1P SRC P43
Chaussures de sécurité basses, légères et confortables u Power de la ligne Red Lion, avec empeigne en nylon ultra-respirant et daim souple, embout en aluminium, anti-crevaison, anti-dérapant et semelle PU / PU infinergy, S1P SRC ESD
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | jaune |
| Matière principale | nylon |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,80 € HT
/ paire
176,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours