Chasse goupilles SAM 7-70A, Diamètre: 11 mm | Longueur: 170 mm
Chasse-Goupilles Long 4,9 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-70A
Rubix :0149-5012270
EAN :3272670412910



Documents
Détails articles : CHASSE GOUPILLE 7- 70 A UC 5
Lame longue.
Corps octogonal, tige haute résistance.
Corps octogonal, tige haute résistance.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,99 € HT
/ unité
17,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
