Chasse goupilles SAM 7-C39A, Diamètre: 3.9 mm | Longueur: 132 mm
Chasse-Goupilles Court
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-C39A
Rubix :0149-5012345
EAN :3272670412828



Documents
Détails articles : CHASSE GOUPILLE 7-C 39 A UC 5
Chasse-goupilles court. Lame courte. Corps octogonal, tige haute résistance. Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Applications
Permet de retirer les goupilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 132 mm |
| Manche | sans manche |
| Poids | 41 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € HT
/ unité
16,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
