Chasse goupilles SAM 6-C-25, Diamètre: 2.4 mm | Longueur: 89 mm
Chasse-Goupilles A Manchon 5,9 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :6-C-25
Rubix :0149-5011932
EAN :3272670413436



Documents
Détails articles : CHASSE GOUPILLE 6-C 25 UC 5
Lame guidée pour éviter les risques de torsion de la tige coulissante.
Finition : corps nickelé.
Finition : corps nickelé.
Points forts
Lame bille de verre : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 89 mm |
| Poids | 28 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,96 € HT
/ unité
21,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
