Chasse goupilles SAM 7-F-35, Diamètre: 3.5 mm | Longueur: 140 mm
Chasse-Clous 2,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-F-35
Rubix :0149-5012368
EAN :3272670425484



Documents
Détails articles : CHASSE CLOUS 7-F35 UC 5
Corps octogonal et mobobloc.
Tige haute résistance.
Tige haute résistance.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Applications
Pour décoller les goupilles avant utilisation du chasse goupille.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,55 € HT
/ 5 unités
65,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
