Chasse goupilles SAM 7-F-15, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 110 mm
Chasse-Clous 2,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-F-15
Rubix :0149-5012364
EAN :3272670413030



Documents
Détails articles : CHASSE CLOUS 7-F15 UC 5
Corps octogonal et mobobloc.
Tige haute résistance.
Tige haute résistance.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Applications
Pour décoller les goupilles avant utilisation du chasse goupille.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € HT
/ unité
12,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
