Roulette de transport Tente 90671400, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 160 mm
Chariots industriels tractés et verriers
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90671400
Rubix :0185-7334836
Fabricant :90671400
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE DIAM 160 MM FIXATION PLATINE, CHARGE 550KG
Roulette pivotante à frein acier renforcé et bandage polyuréthane premium coulé ø 200 mm, fixation platine, charge 600kg
Points forts
Roue en polyuréthane fabriquée en France. Grande résistance à l'usure. Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusqu'à 16km/h) grâce à sa construction solide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 561,28 € HT
/ 16 unités
3 073,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

