Roulette de transport Tente 90697400, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm
Chariots de laboratoire et chariots de cuisine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90697400
Rubix :0185-7334814
Fabricant :90697400
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVO-FREIN DIAM 80 MM FIXATION A OEIL, CHARGE 100KG
Roulette pivo-frein acier inoxydable et bandage polyuréthane injecté ø 200 mm, fixation platine, charge 400kg
Points forts
Résistante à l'abrasion et aux détergents. Conforme à la norme NF Hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 512,50 € HT
/ 30 unités
3 015,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

